カテゴリ
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(4)
- 厨房用品(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HEADS(ヘッズ)(1)
- LION (ライオン事務器)(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- SMC(1)
- TTS(1)
- エイム電子(4)
- エスコ(2)
- カリタ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- ワルター(1)
- 入江工研(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(6)
- 長野計器(1)
エコロジープロダクト

カリタ コーヒーフィルター ロシ
カリタ(10件のレビュー)¥669税込¥7361パック(100枚)当日出荷Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
エコ仏花ブッシュ ユリ(2P)
横浜ディスプレイミュージアム¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷2本セット用途エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き材質リサイクルポリエステル、PE、PA色MIX幅(cm)32全長(cm)42
仏花ブッシュユリ(2P)
横浜ディスプレイミュージアム¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷用途ディスプレイボックス ラップ付き材質ポリエステル、PE、鉄色MIX幅(cm)25全長(cm)40
M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)17.7寸法F(mm)17.5寸法E(mm)28寸法K(mm)10適合T溝幅(mm)18
アングル型保護キャップ
エスコ¥980税込¥1,0781個(2個)翌日出荷切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
Dr.HOWS オミジャ マルチパン20cm
TTS¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷鍋にもフライパンにもなるマルチパン。焼く、炒める、煮るの調理がこれひとつで可能。つるつるのセラミックコーティングを施したオイルロード。パンの内側に細かいオイルロードがあり油を落とすと隅々まで油が広がります。重さ約538gととっても軽くて調理がラク!材質本体:アルミニウム(セラミックコーティング)、取っ手:天然木(マホガニー)
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ
入江工研¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷から31日以内出荷仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
石製円筒スコヤ
大菱計器製作所¥969,800税込¥1,066,7801個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40km
エイム電子¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km
エイム電子¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 40km
エイム電子¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 40km
エイム電子¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
固定ハンドル式
LION (ライオン事務器)¥119,800税込¥131,7801台46日以内出荷適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装質量(kg)25キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚アズワン品番64-8154-57RoHS指令(10物質対応)対応
Fork Protectors
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら