横浜ディスプレイミュージアム
エコ仏花ブッシュ ユリ(2P)
2本セット
用途
エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き
材質
リサイクルポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
32
全長(cm)
42
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670311
FP-1040
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください