カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「fpk-16」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
防水型のコネクタです。
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型 未来工業コネクタ(ミラフレキMF用)防水型未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネスWAKI(和気産業)
589税込648
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質ナイロンベージュ
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類90°曲がり
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌日出荷
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類45°曲がり
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) ストレート 未来工業コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) ストレート未来工業
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
種類ストレート
マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)未来工業
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌日出荷
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 90°曲がり 未来工業コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 90°曲がり未来工業
5,898税込6,488
1袋(10個)
翌日出荷
種類90°曲がり
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)未来工業
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
種類クイック型ストレート
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり 未来工業コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり未来工業
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌日出荷
種類45°曲がり
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
防振フットジャッキFPK型 NBK防振フットジャッキFPK型NBK
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
幅広い条件に対応可能1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質母材:CBN