カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fq-6」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックフロート ノーケン

    クイックフロート

    ノーケン(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)ケーブル長(m)6使用温度(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)6.5耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)フロート/Max 200最大使用電圧(V)AC 300、DC 300最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
  • クイックフロート(ケーブル10M ノーケン

    クイックフロート(ケーブル10M

    ノーケン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    液中浮遊物や粘度の影響を受けない。安定した動作。高い現場での適応性。高い信頼性
    用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。仕様機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27材質フロート:PP/ABSケーブル長(m)10外径(Φmm)フロート:70×h107耐圧力(kPa)200最大使用電圧(V)(AC)300、(DC)300最大使用電流(A)(AC)0.5、(DC)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
  • FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60° カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃
  • ポストフレックス 一本脚タイプ グリーンクロス

    ポストフレックス 一本脚タイプ

    グリーンクロス
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3267アズワン品番65-8029-25
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3244アズワン品番65-8026-94
  • プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング

    Festo
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング

    Festo
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    27,380税込30,118
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6-V-M8 は M8 プラグタイプです。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3268アズワン品番65-8031-62
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    26,880税込29,568
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合していま
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3287アズワン品番65-8026-96
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    26,880税込29,568
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 ( M8 プラグタイプ)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3310アズワン品番65-8030-05
  • 【修理】コンピュータミシン(JUKI)修理サービス JUKI

    【修理】コンピュータミシン(JUKI)修理サービス

    JUKI
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷
    お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
    用途ミシンの修理サービス分類修理
  • 液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン

    液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形

    ノーケン
    57,980税込63,778
    1個
    22日以内出荷
    フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。
    用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
  • リラックスソファー メッティ用クッション コクヨ

    リラックスソファー メッティ用クッション

    コクヨ
    41,980税込46,178
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質本体:スチール丸パイプ、合板、ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×330
  • リラックスソファー メッティベンチタイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    リラックスソファー メッティベンチタイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    91,980税込101,178
    1台
    22日以内出荷
    リラックスからワークまで、多様な過ごし方を演出するリラックスソファー。さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、台輪:ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り、アジャスター:エラストマー機能アジャスター付き(調整範囲15mm)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)800×800サービス分類組立・設置・取付
  • リラックスソファー メッティ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    リラックスソファー メッティ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    リラックスからワークまで、多様な過ごし方を演出するリラックスソファー。さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質背:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、台輪:ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り、アジャスター:エラストマー機能アジャスター付き(調整範囲15mm)、背クッション角度調整可能(範囲:30°)、本革取っ手付きサービス分類組立・設置・取付
  • リラックスソファー メッティ用オットマン コクヨ

    リラックスソファー メッティ用オットマン

    コクヨ
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな姿勢をサポートし、リラックスしながらの集中作業やクリエイティブワークなど新しいスタイルを実現します。
    材質本体:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×255
  • ラウンジチェアー セトル アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ラウンジチェアー セトル アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    219,800税込241,780
    1脚
    22日以内出荷
    ラウンジ空間に美しく溶け込み、ワーク機能も兼ね備えた新しいラウンジチェアー。
    材質背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、磨き仕上げ質量(kg)17.1機能背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×750×800肘高さ(mm)570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ラウンジチェアー セトル ブラック脚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ラウンジチェアー セトル ブラック脚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    219,800税込241,780
    1脚
    22日以内出荷
    ラウンジ空間に美しく溶け込み、ワーク機能も兼ね備えた新しいラウンジチェアー。
    材質背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、粉体塗装質量(kg)17.1機能背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×750×800肘高さ(mm)570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ63) SMC

    MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ63)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • MBFQ6 SMC

    MBFQ6

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBFQ~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBFQ~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • 角形チューブ形エアシリンダ MDBFQ SMC

    角形チューブ形エアシリンダ MDBFQ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
  • MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MDBFQ63) SMC

    MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MDBFQ63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC

    MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ63-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • ニードル(6CHY16-62) 13383-36FQ0 スズキ

    ニードル(6CHY16-62) 13383-36FQ0

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
    用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC

    洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)

    SMC
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC

    洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC

    洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
  • パッキン HBY型 NOK

    パッキン HBY型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    型式HBY
  • デジサート スタンダード・サーバID FQDN複数年プラン デジサートジャパン

    デジサート スタンダード・サーバID FQDN複数年プラン

    デジサートジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    WEBサイトの安全性に必要な機能を網羅したSSL/ TLSサーバ証明書。
  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~) SMC

    洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~)

    SMC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    ・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
  • パッキン(耐熱) HBY型 NOK

    パッキン(耐熱) HBY型

    NOK
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様型式HBY