ノーケン
クイックフロート(ケーブル10M
液中浮遊物や粘度の影響を受けない
安定した動作
高い現場での適応性
高い信頼性
用途
下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。
仕様
機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27
材質
フロート:PP/ABS
ケーブル長(m)
10
外径(Φmm)
フロート:70×h107
耐圧力(kPa)
200
最大使用電圧(V)
(AC)300、(DC)300
最大使用電流(A)
(AC)0.5、(DC)0.5
接点容量
(AC)50VA、(DC)50W
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79568451
FQ-6-10M
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください