カテゴリ
- 農業機械(487)
- バイク純正部品(457)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
- 制御機器(163)
- 切削工具(109)
- 自動車純正部品(88)
- 医療(59)
- 自動車補修部品(36)
- バイク部品(24)
- 建築金物(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 学童・教育用品(20)
- トラック純正部品(20)
- 溶接用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 研磨材(15)
- 機構部品(14)
- 梱包用品(13)
- カー用品(13)
- オフィス家具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空圧工具(7)
- 整備工具・収納(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱(487)
- ホンダ(446)
- SMC(258)
- 日進(42)
- ファイコン(32)
- 三菱ふそう(26)
- イスカル(23)
- RS PRO(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- トヨタ(20)
- ミツビシ(20)
- 城東テクノ(19)
- ニッサン(18)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- サンハヤト(15)
- 京セラ(14)
- ダイヘン(14)
- 千代田通商(12)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr-4」の検索結果

片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板
共立電子産業¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から12日以内出荷片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
V-One用4×5インチFR4基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが101.6mm×127mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
V-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
V-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入)
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mm×83.2mmのFR4基板が10枚入ったセットです。
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
タッチコネクターファイブ ユニオン
千代田通商(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スパークプラグ(Z~)
NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
VV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8ねじの種類(-) Rc連数3シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ロールほか当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
ペルティエ素子(サーモモジュール)
フェローテック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
フリーサイズリベット
SK11(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(30本)ほか当日出荷1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
フリーホイール リムーバー
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
千代田通商(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。形状異径ユニオン材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms
RIDEA¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
フレンチフロストバッグ
HEADS(ヘッズ)¥2,998~税込¥3,298~1パック(30枚)ほか当日出荷から6日以内出荷底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙タイプ両面同デザイン
タッチコネクター5/ユニオンエルボ
千代田通商(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ ジョイント
千代田通商¥149~税込¥164~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
千代田通商¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンティー材質(本体)樹脂(難燃性PBT)流体圧縮空気/水使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
フレンチフロストPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,498税込¥1,6481パック(100枚)当日出荷ふんわり透けるフロスト素材が中の商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれな手提げポリバッグです。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]幅(mm)220高さ(mm)330寸法(幅W×高さH)(mm)220×330
ロープリール(タテ型リール)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698~税込¥8,468~1パックほか当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
千代田通商(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンワイ材質(本体)樹脂(難燃性PBT)使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3材質(シール)ニトリルゴム使用流体圧縮空気/水適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
...