カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
    • ポリカーボネート(8)
  • 制御機器(10)
    • その他キャビネットパーツ(1)
    • その他機構部品(1)
  • 建築金物(5)
    • ドレン養生(2)
    • グレーチング(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験関連品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
    • 船体塗料・コーティング(1)
  • メカニカル部品(350)
  • 切削工具(179)
  • 機構部品(73)
  • 塗料(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 研磨材(20)
  • 物流用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 作業工具(10)
  • 安全用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp 板」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン室外機用FRP板 アイユ

    エアコン室外機用FRP板

    アイユ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    FRP製平板
    用途防水用副資材材質FRP
  • ポリカーボネート板 光

    ポリカーボネート板

    (18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート透明
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • FRPマリン ニッペマリン

    FRPマリン

    ニッペマリン(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小型漁船の外舷・デッキ・上構部用塗料
    用途FRP船主成分アクリル樹脂系上塗り塗料適合材FRP/木船主な用途船舶希釈剤うなぎシンナー使用場所屋外用特性艶あり塗り重ね可能時間(時間)4時間以上塗回数2回
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    31,700税込34,870
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm

    アイリスソーコー(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業

    FRP樹脂製ターミナルボックス

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様カバー:ねじ止め式材質FRP樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • FRPグレーチング FG25K 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG25K

    中部コーポレーション
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)18
  • 大型パン シャワープレイスパン  FRPタイプ用  すのこ ニッコーエクステリア

    大型パン シャワープレイスパン FRPタイプ用 すのこ

    ニッコーエクステリア
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質木製質量(kg)4
  • FRPアングル アイユ

    FRPアングル

    アイユ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    FRPで成形したアングル材
    用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)寸法(mm)495×495褐色耐熱温度(℃)約130
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (36件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
    仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 高所作業台 altrex MTP FRP製足場板 長谷川工業

    高所作業台 altrex MTP FRP製足場板

    長谷川工業
    99,980税込109,978
    1枚
    翌日出荷
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRP樹脂製ボックス 日東工業

    FRP樹脂製ボックス

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
    仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
  • FRP樹脂製 プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製 プルボックス

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
    仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
  • FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱・線路工事等仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質FRPタイプはしご兼用脚立構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
  • FRP樹脂製プルボックス 日東工業

    FRP樹脂製プルボックス

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイション

    FRP製 専用脚立 FRP-SLS型

    ピカコーポレイション
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
    用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
  • FRP脚立 エスコ

    FRP脚立

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA903VA-60最大使用荷重(kg)120脚立タイプ60cmタイプ
  • FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業

    FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
    材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • ポリカ・FRP用チップソー アイウッド

    ポリカ・FRP用チップソー

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
    適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
  • FRP樹脂製引込計器盤ボックス 日東工業

    FRP樹脂製引込計器盤ボックス

    日東工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ

    1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

    エスコ
    48,800税込53,680
    1台
    当日出荷
    仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
  • FRP脚立 LG エーフォース 300 GR Little Giant

    FRP脚立 LG エーフォース 300 GR

    Little Giant
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」。〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)。〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。〇ハンドル:持ち運びに便利な簡易ハンドル付。(※エーフォース300の6尺・8尺タイプのみ)。〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)80各種認証ANSI最大使用質量(kg)136作業面寸法(mm)(3段目幅広ステップ)200×330
  • FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M 長谷川工業

    FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
    用途工場、倉庫などでの作業に。材質FRP質量(kg)5.4踏ざん踏面幅(mm)80天板高さ(m)0.65全高(m)0.65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×190設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×680各種認証ANSI収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×190×730最大使用質量(kg)170
  • ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用

    WIZ'A
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
  • FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    349税込384
    1パック(2本)
    当日出荷
    樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
  • FRP上枠付き脚立 LG フォートレス 長谷川工業

    FRP上枠付き脚立 LG フォートレス

    長谷川工業
    70,980税込78,078
    1台
    翌日出荷
    囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!。囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!。電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。アメリカ発LittleGiant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
    材質FRP各種認証ANSI最大使用質量(kg)170
  • FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業

    FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
    用途工場、倉庫などでの作業に。踏ざん踏面幅(mm)85最大使用質量(kg)170
...