カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fs-109」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサーブラシセット エスココンデンサーブラシセットエスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
接続ねじUNC1/4inch-20
ブラシ用延長棒[フレキシブル] エスコブラシ用延長棒[フレキシブル]エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
材質ネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールエスコ品番EA109FS-50接続ねじUNC1/4inch-20
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ブラシ用ハンドル[フレキシブル] エスコブラシ用ハンドル[フレキシブル]エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
接続ねじUNC1/4inch-20エスコ品番EA109FS-51材質ハンドル及びネジ部:スチール製フレキシブルシャフト:スプリングスチールハンドルパイプ:真鍮製
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:18
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20
16mm ブラシヘッド[馬毛] エスコ16mm ブラシヘッド[馬毛]エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-16材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)16芯径(mm)3.7Φ
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:25
14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ14mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:16
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:10
10mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ10mm ブラシヘッド[豚毛]エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-10材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
12mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ12mm ブラシヘッド[豚毛]エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-12材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)12芯径(mm)3.7Φ
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:22
14mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ14mm ブラシヘッド[豚毛]エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-14材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
19mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ19mm ブラシヘッド[豚毛]エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-19材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)19芯径(mm)3.7Φ
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:12
10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ10mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-10材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:6
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:8
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:19
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:14
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:11
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2009FS-1-C5T10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W2009FS-1-C5T10NSK(日本精工)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】846ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21外径d1(Φmm)【軸】20ボール径(Φmm)【Dw】3.969リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】16.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】13300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21900有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-1-C5T10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-1-C5T10NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】849ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)10軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】8140基本定格荷重Coa(N)【静定格】12800有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10
グリップテープ アナ スパイラル KGT109 kimony(キモニー)グリップテープ アナ スパイラル KGT109kimony(キモニー)
419税込461
1本
8日以内出荷
穴あき!通気!吸水!スパイラルの穴あき・ウェットタイプ。凸型スポンジが握りを安定させ、またパンチ穴が、通気を良くして、汗の吸収をさらに促進させます。
幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
61,980税込68,178
1本
8日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スタンドストレージケース クツワスタンドストレージケースクツワ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
デスク上でスタンドして、省スペースに使えるドキュメントケース
材質ポリエステル、紙、PP、ナイロン、ウレタン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×15
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
429税込472
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー
279税込307
1枚
9日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)33×97
サークリップ ワルターサークリップワルター
279税込307
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。