カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fsa-50」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDS

    ハイタイプスタンド FSA-HT50

    SDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41色ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS

    ミドルタイプスタンド FSA-MT50

    SDS
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-MT50質量(kg)34.5色ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm

    FSA
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ENERGYモジュラーBB386EVOは、グラベル、アドベンチャー、ロードユース向けの最新のFSAクランクセット。適応性の高いBB386EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラー・システムは様々なBB規格のフレームにフィットします。リングの組み合わせは52/36、50/34、48/32、46/30が用意されてます。
    仕様PCD(BCD):DM/90タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズENERGY互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 Hollow Forged、 Modular
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ

    ファインマイクロドリル FDM-M

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ノンコート品
    全長(mm)38.1
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12

    FSA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)
    材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4]

    MSTコーポレーション
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフmini シャンク MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフmini シャンク

    MSTコーポレーション
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アンクルヘットハーフユニバーサルSHUA20/HUT6 MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフユニバーサルSHUA20/HUT6

    MSTコーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12 MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12

    MSTコーポレーション
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6]

    MSTコーポレーション
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク

    MSTコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフユニバーサルシャンク

    MSTコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
  • 小型マルチ計測スタンド MS シリーズ イマダ

    小型マルチ計測スタンド MS シリーズ

    イマダ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
    用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書仕様最大ストローク(※2):約 44mm本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
  • 荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ

    荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

    イマダ
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    31日以内出荷
    荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
    用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
  • 空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ

    空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ