カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 電子式フロースイッチ/センサ(10)
  • 制御機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
流量レンジ(L/min)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsm3」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向

    CKD
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に接続口径Rc1/2取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75積算流量表示範囲(L)0~±9999999L配管方向ストレート応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックス

    Mねじ用ゴムパッキン

    ネオフレックス
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルファスナー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
  • FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業

    FSカプラバー(テンションバー)

    FSC藤原産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    翌日出荷
    ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
    全長(mm)550
  • 3カ-ユニ セルフローティングファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルフローティングファスナー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼寸法H(mm)3.3表面処理三価ユニクロ
  • SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状十字穴
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • 3カ-ユニ セルボードファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルボードファスナー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼寸法h(mm)1.5最小板厚(mm)1.5
  • セルフクリンチングブローチングナットTKFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングブローチングナットTKFS(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂

    ボーセイ SUSクリンチングスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 小型流量センサ ラピフロー CKD

    小型流量センサ ラピフロー

    CKD
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
    用途設備や塗装エアの消費流量管理。
  • イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴) Igus(イグス)

    イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴)

    Igus(イグス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
  • TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 薄形プラグ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥34,190~税込¥37,609~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥42,880~税込¥47,168~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • キャップ サブタンク (FS) MAZDA(マツダ)

    キャップ サブタンク (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • センサブラケット シングルプレート用シャフト 岩田製作所

    センサブラケット シングルプレート用シャフト

    岩田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トライウィング皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状トライウイング
  • パイプ ウォーター バイパス (FS) MAZDA(マツダ)

    パイプ ウォーター バイパス (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • カウリングラジエーター (FS) MAZDA(マツダ)

    カウリングラジエーター (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ファンドライブ (FS) MAZDA(マツダ)

    ファンドライブ (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ファン エレクトリック (FS) MAZDA(マツダ)

    ファン エレクトリック (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ファン アディショナル (FS) MAZDA(マツダ)

    ファン アディショナル (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥52,410~税込¥57,651~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550~税込¥65,505~
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ギアモータ Fシリーズ(FSM-35) ニッセイ

    ギアモータ Fシリーズ(FSM-35)

    ニッセイ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番35モータータイプギアモータ
  • ギアモータ Fシリーズ(FSM-30) ニッセイ

    ギアモータ Fシリーズ(FSM-30)

    ニッセイ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    6日以内出荷
    枠番30モータータイプギアモータ
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向

    CKD
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    54日以内出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に接続口径Rc1/2取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75積算流量表示範囲(L)0~±9999999L配管方向ストレート応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    54日以内出荷から104日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列)

    廣杉計器
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(320個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B黄銅:FSM-42052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105