曜日別特売

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

六角穴付き皿ボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
【用途】
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
入数
10
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全44種類を絞り込む
ピッチ(mm)
B
44種類すべて表示中
注文コード
品番
B
質量(g)
L1
ピッチ(mm)
D1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76122588SRHFS-M3-625.31.750.56
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122597SRHFS-M3-826.11.750.56
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122606SRHFS-M4-82.5122.30.78
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122798SRHFS-M4-102.5142.30.78
¥920
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
76124076SRHFS-M3-1227.71.750.56
¥990
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124085SRHFS-M4-162.5182.30.78
¥990
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124496SRHFS-M3-1026.91.750.56
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124505SRHFS-M4-122.5152.30.78
¥960
¥959
¥1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126639SRHFS-M4-302.5292.30.78
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126849SRHFS-M5-203372.80.810
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126989SRHFS-M6-104393.4112
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126998SRHFS-M6-124433.4112
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127470SRHFS-M3-1629.41.750.56
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127479SRHFS-M4-202.5222.30.78
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132126SRHFS-M5-103252.80.810
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132135SRHFS-M5-253422.80.810
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132151SRHFS-M5-83232.80.810
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133149SRHFS-M6-254653.4112
¥1,960
¥1,959
¥2,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135075SRHFS-M3-202111.750.56
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135091SRHFS-M4-252.5252.30.78
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135389SRHFS-M5-123272.80.810
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
76135730SRHFS-M6-304743.4112
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135906SRHFS-M8-2051204.71.2516
¥3,050
¥3,049
¥3,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136825SRHFS-M5-403602.80.810
¥2,100
¥2,099
¥2,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136841SRHFS-M8-2551304.71.2516
¥2,100
¥2,099
¥2,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136956SRHFS-M6-164503.4112
¥1,640
¥1,639
¥1,803(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138155SRHFS-M5-503742.80.810
¥2,600
¥2,599
¥2,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
76138207SRHFS-M3-252141.750.56
¥1,380
¥1,379
¥1,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138286SRHFS-M5-163322.80.810
¥1,380
¥1,379
¥1,517(税込)
7日以内出荷
返品不可
76138295SRHFS-M5-303482.80.810
¥1,710
¥1,709
¥1,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138311SRHFS-M6-204573.4112
¥1,710
¥1,709
¥1,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138575SRHFS-M6-354833.4112
¥2,470
¥2,469
¥2,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138591SRHFS-M6-404913.4112
¥2,470
¥2,469
¥2,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140806SRHFS-M8-3051504.71.2516
¥3,770
¥3,769
¥4,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141025SRHFS-M8-5052304.71.2516
¥4,930
¥4,929
¥5,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141181SRHFS-M6-5041203.4112
¥3,010
¥3,009
¥3,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141190SRHFS-M8-105904.71.2516
¥3,010
¥3,009
¥3,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141199SRHFS-M8-125904.71.2516
¥3,010
¥3,009
¥3,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141208SRHFS-M8-1651104.71.2516
¥3,010
¥3,009
¥3,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141628SRHFS-M8-4051804.71.2516
¥4,140
¥4,139
¥4,553(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142565SRHFS-M8-3551704.71.2516
¥4,480
¥4,479
¥4,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142791SRHFS-M10-2561905.61.518.3
¥12,400
¥12,399
¥13,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142827SRHFS-M10-3062305.61.518.3
¥12,900
¥12,899
¥14,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142870SRHFS-M10-4062905.61.518.3
¥14,200
¥14,199
¥15,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする