NBK(鍋屋バイテック会社)
トライウィング皿小ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
皿
穴の形状
トライウイング
内容量
1袋(10個)
全40種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
40種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122570
SRWFS-M3-16
16
0.5
M3
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122579
SRWFS-M4-16
16
0.7
M4
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123060
SRWFS-M3-20
20
0.5
M3
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123069
SRWFS-M4-20
20
0.7
M4
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124241
SRWFS-M3-10
10
0.5
M3
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124250
SRWFS-M4-10
10
0.7
M4
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124259
SRWFS-M4-6
6
0.7
M4
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124268
SRWFS-M4-8
8
0.7
M4
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124311
SRWFS-M3-6
6
0.5
M3
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76124320
SRWFS-M3-8
8
0.5
M3
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76124767
SRWFS-M2-6
6
0.4
M2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124776
SRWFS-M2-8
8
0.4
M2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124950
SRWFS-M2-5
5
0.4
M2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76126630
SRWFS-M5-20
20
0.8
M5
¥
1,290
¥
1,289
¥
1,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126815
SRWFS-M5-25
25
0.8
M5
¥
1,420
¥
1,419
¥
1,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126831
SRWFS-M6-10
10
1
M6
¥
1,420
¥
1,419
¥
1,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126840
SRWFS-M6-12
12
1
M6
¥
1,420
¥
1,419
¥
1,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126946
SRWFS-M6-20
20
1
M6
¥
1,550
¥
1,549
¥
1,704
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128495
SRWFS-M3-25
25
0.5
M3
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128511
SRWFS-M4-25
25
0.7
M4
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129089
SRWFS-M5-30
30
0.8
M5
¥
1,590
¥
1,589
¥
1,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131399
SRWFS-M5-40
40
0.8
M5
¥
1,890
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131408
SRWFS-M6-30
30
1
M6
¥
1,890
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131539
SRWFS-M6-40
40
1
M6
¥
2,250
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132108
SRWFS-M6-16
16
1
M6
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133910
SRWFS-M3-12
12
0.5
M3
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133919
SRWFS-M4-12
12
0.7
M4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134278
SRWFS-M5-50
50
0.8
M5
¥
2,390
¥
2,389
¥
2,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134829
SRWFS-M6-25
25
1
M6
¥
1,800
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135048
SRWFS-M4-30
30
0.7
M4
¥
1,210
¥
1,209
¥
1,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135057
SRWFS-M5-16
16
0.8
M5
¥
1,210
¥
1,209
¥
1,330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137331
SRWFS-M5-10
10
0.8
M5
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137376
SRWFS-M5-12
12
0.8
M5
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138539
SRWFS-M6-50
50
1
M6
¥
2,800
¥
2,799
¥
3,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138548
SRWFS-M8-16
16
1.25
M8
¥
2,800
¥
2,799
¥
3,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138557
SRWFS-M8-20
20
1.25
M8
¥
2,800
¥
2,799
¥
3,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139160
SRWFS-M8-50
50
1.25
M8
¥
4,520
¥
4,519
¥
4,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139205
SRWFS-M8-25
25
1.25
M8
¥
3,100
¥
3,099
¥
3,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139230
SRWFS-M8-40
40
1.25
M8
¥
3,860
¥
3,859
¥
4,245
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140517
SRWFS-M8-30
30
1.25
M8
¥
3,470
¥
3,469
¥
3,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください