カテゴリ
- 空圧工具(24)
- 溶接用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「fuji fch-20」の検索結果

FCHー20F.25ヒラタガネ400MML
不二空機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番794-5167適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)15.5刃先形状平
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
FCH-20用ブランクタガネ300MML
不二空機¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML
不二空機¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番794-5213適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)25刃先形状平曲り
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML
不二空機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
チッパー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から12日以内出荷YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルディングプレート
理研化学(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷JIS規格品仕様JIS規格品材質ガラス色緑寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
エアフラックスチッパー
東空販売¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25無負荷打撃数(min-1)12000
エアーチッパー
日東工器¥28,980税込¥31,8781台当日出荷溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
取替えマスク交換用フィルター
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481箱(5個)当日出荷P-581専用の交換フィルターです。 溶接ヒューム、粉塵の多い作業に使用します。用途溶接作業用取替式防塵マスクP-581用交換フィルター。