カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「fvc-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 16 → 14 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール SMC

    EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    ・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約。 IEC 61508/IEC 62061 SIL3。 ISO 13849 PL e 対応。・安全/汎用入出力モジュールを接続可能。・設備立上げやメンテナンス作業の効率化。・レイアウトの簡素化&省配線
    用途安全通信対応フィールドバス機器
  • M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
    付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
  • V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPD MICROCHIP

    V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400CPD

    MICROCHIP
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology
    仕様コンバータ機能 = FVC, VFCフルスケール周波数 = 100kHz直線性誤差 = ±0.25%FSR電源タイプ = ±2電源, 単一電源標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V標準デュアル供給電圧 = ±5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連パーテーションV-CHANGE 丸桝産業

    3連パーテーションV-CHANGE

    丸桝産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    PVCという防炎ベニヤを使用しています。汚れや穴が開いても板面を交換出来ます。
    用途事務所や会場のパーテーション材質アルミフレーム、パネル:PVC(白)寸法(幅W×高さH)(mm)1803×2100
  • 3連パーテーションV-CHANGE 丸桝産業

    3連パーテーションV-CHANGE

    丸桝産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    汚れや穴が開いても板面を交換出来ます。
    用途事務所や会場のパーテーション材質アルミフレーム、パネル:PVC(白)寸法(幅W×高さH)(mm)1803×1800
  • 大形端子カバー TC-L 三菱電機

    大形端子カバー TC-L

    三菱電機
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応