曜日別特売

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール - SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール - SMC

・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線

用途
安全通信対応フィールドバス機器
保護構造
IP65/67
入力点数
安全/16点
入力/出力
PNP
入力電源
ソース:US1(制御/入力用電源)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソース
出力電源:US2(駆動用電源)
供給電流(A)
(最大)2/モジュール、06/UT
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.62MB)
注意
※1 最大ソレノイド数は同時に動作するバルブソレノイドの消
※費電力に依存します。
※2 バルブマニホールドのゾーン制御を行うためには、区切り
※の箇所に、中間給排気ブロックAss'yが必要となります。
※3 防水キャップは、付属されません。
※未使用のコネクタには、防水キャップを装着してください
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
ソレノイド数
出力点数
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482527EX600-FVC3接続可能:JSY-L汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/3点CICIP Safety(TM)
¥119,050
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482536EX600-FVF2接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/1点FSoE
¥123,050
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482570EX600-FVF4接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/2点FSoE
¥116,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482597EX600-FVP4接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/2点PROFIsafe
¥116,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482631EX600-FVC2接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/1点CICIP Safety(TM)
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482649EX600-FVP3接続可能:JSY-L汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/3点PROFIsafe
¥112,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482658EX600-FVF3接続可能:JSY-L汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/3点FSoE
¥112,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482667EX600-FVC1接続可能:JSY,SY,VQC汎用出点数(最大)/32安全(バルブ用)/1点CICIP Safety(TM)
¥123,050
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482719EX600-FVP2接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/1点PROFIsafe
¥123,050
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482728EX600-FVP1接続可能:JSY,SY,VQC汎用出点数(最大)/32安全(バルブ用)/1点PROFIsafe
¥116,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482746EX600-FVF1接続可能:JSY,SY,VQC汎用出点数(最大)/32安全(バルブ用)/1点FSoE
¥116,900
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482762EX600-FVC4接続可能:JSY-L/P、IITV23汎用出点数(最大)/128安全(バルブ用)/2点CICIP Safety(TM)
¥123,050
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする