カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fy-gkf42l」の検索結果

エクステリア用部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から5日以内出荷開閉シャッター付仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷から5日以内出荷気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
交換用フィルター(アレルバスター搭載)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から4日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口
東芝キヤリア¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷から7日以内出荷仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ85~90
薄形自然給気口
東芝キヤリア¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥4,298~税込¥4,728~1台4日以内出荷●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5