カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
- 作業工具(170)
- メカニカル部品(127)
- 機構部品(112)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 厨房用品(80)
- 測定用品(71)
- 制御機器(66)
- 介護用品(61)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 卓上消耗品(46)
- 自動車純正部品(46)
- パソコン/周辺機器(45)
- 店舗什器・備品(43)
- 研磨材(41)
- 物流用品(39)
- 事務用品(35)
- 電気材料(34)
- バイク純正部品(31)
- 保管用品(30)
- 切削工具(30)
- 家電(27)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 日用品(24)
- 学童・教育用品(22)
- 梱包用品(19)
- 清掃用品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- バイク部品(18)
- 手袋(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 食品・飲料(18)
- 建築金物(17)
- 医療(15)
- 作業服(15)
- 農具(14)
- 防災用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全保護具(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 農業・園芸資材(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 安全用品(9)
- マスク(9)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 縫製用品(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- ヘルスケア(5)
- カー用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 電動工具(5)
- 塗料(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(205)
- コガネイ(116)
- TRUSCO(54)
- エスコ(48)
- MAZDA(マツダ)(39)
- 福井クラフト(35)
- ムーンスター(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- イマオコーポレーション(25)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- ホンダ(18)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- RS PRO(13)
- サカエ(12)
- ブランドをもっと見る
「g-155」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G155-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG155N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00226-BJIS呼び旧JIS:G155太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)154.3内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G155-N
NOK¥539税込¥5931個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG155N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00226-AJIS呼び旧JIS:G155太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)154.3内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-155
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-155
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
収縮チューブ
(846件のレビュー)¥279税込¥3071パック(5m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ノズルファイブW
タカギ(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-155)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-155)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-155A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-155AS)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-155
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-155L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-155A)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)155配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
...



















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)