SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-155AS)
ストローク(mm)
155
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41516737
MY1B10G-155AS
CADデータダウンロード
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516746
MY1B10G-155AS-M9NL
CADデータダウンロード
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください