カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-747」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
引き出しケース エルピス サンコープラスチック引き出しケース エルピスサンコープラスチック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
A4サイズのファイルやバインダーなどをゆったり収納できる引き出し。ファイルした書類や明細書などをスッキリ収納。やや深さがあるので、タオルやハンカチ、下着などの整理たんすのような使い方も。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン外寸法・幅(mm)252RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)350
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
GENBAG TOTE 現場用バッグ リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグリンクサス(Linxas)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。 〇メイン収納 PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り 〇フロントポケット ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない! 〇シューズポケット シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。 〇キャリーセットアップ用 ポケット 背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能 〇反射材 両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。 〇サイドポケット 伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。材質ポリエステルブラック質量(g)747容量(L)30
耐油長靴 耐滑 KITA(喜多)耐油長靴 耐滑KITA(喜多)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
3日以内出荷
・普通丈の耐油長靴です。・インジェクション製法&PVC素材のため、ハードな現場に耐える丈夫さも人気の理由です。・仕様用途も広く、軽作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能です。・抗菌・防臭生地を使用しています。
材質(アッパー)ポリ塩化ビニル樹脂材質(ソール)ポリ塩化ビニル樹脂足幅3E材質(先芯)なし
25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
放熱用オイルコンパウンド G-747 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-747信越化学工業
6,898税込7,588
1個(200g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度(25度/混和)328比重(25度)2.65絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.06%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])50熱伝導率(W/mk)0.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(200度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(500g)
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NSB-01 ネスタセーフティーブーツ NESTANSB-01 ネスタセーフティーブーツNESTA
4,898税込5,388
1足
5日以内出荷
樹脂先芯。柔軟。吸汗速乾性ライナー。
用途土木、軽作業他材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム機能吸汗・速乾(ライニング)、抗菌防臭(中敷き)JIS規格JIS S級相当材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
829税込912
1ケース(20g)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス)スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバーEFFEX(エフェックス)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。 各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。 ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。 【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。 どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。
外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
51,911税込57,102
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
シリーズ065 CEJN(セイン)シリーズ065CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
プロテクター (G043) MAZDA(マツダ)プロテクター (G043)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
コネクター ショート (G2) MAZDA(マツダ)コネクター ショート (G2)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
立鎌 若獅子立鎌若獅子
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応いため鍋 パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応いため鍋パール金属
3,490税込3,839
1枚
欠品中
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂質量(g)747サイズ(cm)28表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)全長A×幅B×高さC(mm)490×300×110
コネクター ショート (G3) MAZDA(マツダ)コネクター ショート (G3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
FTK8用 カバー TRUSCOFTK8用 カバーTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9033質量(g)747
T形ハンドル 1/2 GEDORET形ハンドル 1/2GEDORE
14,980税込16,478
1本
当日出荷
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
トラスコ品番855-4450材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)460質量(g)747差込角(mm)12.7全幅(mm)2462018年トラスコ掲載ページ4 0288
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
トリム 150シリーズTPE 9M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 9M岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)747長さ(m)9材質(芯金)A5052模様3.(表面)
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー,ラジエータ,RH,M.M.G.グレー 14093-0747-53U Kawasakiカバー,ラジエータ,RH,M.M.G.グレー 14093-0747-53UKawasaki
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
木柄黒ハケ SUGICO(スギコ)木柄黒ハケSUGICO(スギコ)
209税込230
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長140mm●重量:40g●コード番号:AC0747アズワン品番67-2471-64
20mm F4 Zero-D Shift LAOWA20mm F4 Zero-D ShiftLAOWA
239,800税込263,780
1本
4日以内出荷
フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)寸法(Φmm)95×91倍率(倍)最大:0.17羽根枚数16フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)20最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF4-F22画角94.4°
ショートサイドスタンド PHS767 EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド PHS767EFFEX(エフェックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHS767ZX-6R用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA747D)装着時の必需品。※13-17年モデルはサイドスタンド交換不要。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24タイプ:ショートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:PHA747D専用のショート設定仕上げ(表面処理):カチオン塗装キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.25特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA747D関連商品:品番:PHA747D,PHA767D-SET
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA747D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチールブラックタイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA747D、PHA767D-SET関連部品品番:PHA747D,PHA767D-SET標準作業時間0.25H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-26
58mm F2.8 2×Ultra Macro APO LAOWA58mm F2.8 2×Ultra Macro APOLAOWA
104,900税込115,390
1本
4日以内出荷
本レンズはミラーレスに最適化したフルフレーム対応のマクロレンズです。 40.9°の画角を実現しています。APO設計を採用により、被写体と背景の両方において色収差を極めて少なく抑制します。又、2倍から無限遠まで合焦しますので、マクロ撮影からポートレート撮影までお使えいただけます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)Φ74×117(マウントにより異なります)質量(g)約747(マウントにより異なります)倍率(倍)最大2羽根枚数絞り羽根:13フィルター直径(Φmm)67焦点距離(mm)58フォーマット形式フルフレ-ムレンズ構成11群14枚(超高屈折レンズ3枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短18.5絞りF2.8-F22画角40.9°
25.4sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF747G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF747G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF747G-5SETノーマル比約10mm手前にする事で快適ポジションに。車種専用設計です。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z800 [ZR800A] 13-16穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF747特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合Z800 13-16材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF747加工穴タイプスイッチ穴加工済み
25.4sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
グラフイツク 4 BF9-F747G-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 4 BF9-F747G-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷