カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 作業工具(170)
  • メカニカル部品(127)
  • 機構部品(112)
  • 船舶用品・漁業資材(87)
  • 厨房用品(79)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 測定用品(71)
  • 制御機器(66)
  • 介護用品(61)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 自動車純正部品(55)
  • 卓上消耗品(46)
  • バイク純正部品(44)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 研磨材(41)
  • 物流用品(39)
  • 事務用品(35)
  • 電気材料(34)
  • 保管用品(30)
  • 切削工具(30)
  • 家電(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 日用品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • バイク部品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 清掃用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 建築金物(18)
  • 手袋(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 医療(15)
  • 作業服(15)
  • 農具(14)
  • 防災用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 安全用品(9)
  • マスク(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g155」の検索結果

2,240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G155-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G155-N

    NOK
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG155N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00226-BJIS呼び旧JIS:G155太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)154.3内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G155-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G155-N

    NOK
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG155N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00226-AJIS呼び旧JIS:G155太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)154.3内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
  • FLOOR,PANE*G155R*    64310GZ5000ZE ホンダ

    FLOOR,PANE*G155R* 64310GZ5000ZE

    ホンダ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • FLOOR STEP*G155R*    64310GAZ505ZA ホンダ

    FLOOR STEP*G155R* 64310GAZ505ZA

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • FLOOR,STEP*G155R*    64310GAZ000ZB ホンダ

    FLOOR,STEP*G155R* 64310GAZ000ZB

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAND*G155R*    53206GAZ000ZB ホンダ

    COVER,HAND*G155R* 53206GAZ000ZB

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • BOX,INNER *G155R*  81131GAZ505ZA ホンダ

    BOX,INNER *G155R* 81131GAZ505ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • LID,BATTER*G155R*  80155GZ5000ZE ホンダ

    LID,BATTER*G155R* 80155GZ5000ZE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,CENT*G155R*  80151GAZ505ZA ホンダ

    COVER,CENT*G155R* 80151GAZ505ZA

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER *G155R*  81141GZ5000ZE ホンダ

    LID,INNER *G155R* 81141GZ5000ZE

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER *G155R*  81141GAZ505ZA ホンダ

    LID,INNER *G155R* 81141GAZ505ZA

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER *G155R*  81141GAZ000ZB ホンダ

    LID,INNER *G155R* 81141GAZ000ZB

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,INNER *G155R*  81131GZ5000ZE ホンダ

    BOX,INNER *G155R* 81131GZ5000ZE

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,CENT*G155R*  80151GZ5000ZE ホンダ

    COVER,CENT*G155R* 80151GZ5000ZE

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,CENT*G155R*  80151GAZ000ZB ホンダ

    COVER,CENT*G155R* 80151GAZ000ZB

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,INNER *G155R*  81131GAZ515ZA ホンダ

    BOX,INNER *G155R* 81131GAZ515ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,INNER *G155R*  81131GAZ000ZB ホンダ

    BOX,INNER *G155R* 81131GAZ000ZB

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,RR.H*G155R*    53206GZ5000ZF ホンダ

    COVER,RR.H*G155R* 53206GZ5000ZF

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • BOX SET,IN*G155R*  81135GZ5720ZA ホンダ

    BOX SET,IN*G155R* 81135GZ5720ZA

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(846件のレビュー)
    279税込307
    1パック(5m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノズルファイブW タカギ

    ノズルファイブW

    タカギ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
    用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
...
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
"g155" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷