カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(882)
- 自動車純正部品(772)
- 農業機械(772)
- バイク純正部品(470)
- 機構部品(457)
- バイク部品(430)
- 作業工具(386)
- メカニカル部品(332)
- 制御機器(323)
- 空調・照明・電設資材(302)
- パソコン/周辺機器(295)
- 卓上消耗品(254)
- 切削工具(199)
- 科学研究・開発用品(157)
- 研磨材(149)
- 配管・水廻り設備部材(140)
- 作業服(139)
- 測定用品(118)
- 油圧機器・油圧ホース(115)
- 物流用品(113)
- オフィス家具(102)
- 清掃用品(96)
- 建築金物(91)
- 電気材料(90)
- 事務用品(90)
- 船舶用品・漁業資材(85)
- 厨房用品(80)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 保管用品(71)
- 学童・教育用品(61)
- 自動車補修部品(57)
- 食品・飲料(44)
- 家電(43)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 介護用品(38)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- ヘルスケア(31)
- 安全標識(28)
- カー用品(27)
- 自転車部品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 安全保護具(25)
- 梱包用品(24)
- 防災用品(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 日用品(19)
- 手袋(19)
- 縫製用品(19)
- 医療(17)
- 安全用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 電動工具(16)
- バッテリー・電装(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 空圧工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- テープ(11)
- 防犯用品(11)
- 塗料(10)
- 溶接用品(8)
- マスク(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 理美容(7)
- 住設機器(7)
- 整備工具・収納(7)
- クリーンルーム用品(6)
- トラック純正部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- SMC(655)
- BIGM(丸山製作所)(616)
- MAZDA(マツダ)(562)
- ホンダ(269)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(257)
- スズキ(248)
- エスコ(218)
- スバル(124)
- イマオコーポレーション(122)
- TRUSCO(116)
- イトーキ(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- リスパック(98)
- メディアカバーマーケット(75)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(71)
- BONOFFICE(70)
- ケルヒャー(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g17」の検索結果

ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンド G17Z
コニシ(39件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381缶(3kg)当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドG17スリム20ml ブリスター
コニシ(3件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(385件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(170mL)ほか当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
パンチ<ラクアケ>ハンディタイプ
コクヨ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新設計によりテコ比がアップし、従来よりも軽い力で穴あけができます。(メーカー従来品比40%軽減) 引き出すだけで使える新設計の「用紙サイズガイド」(特許申請中)を採用、素早くセンター合わせができます。また、収納時は本体に格納できますのでじゃまになりません。 大きく見やすい「センターガイド」で、用紙の位置合わせがしやすくなっています。 横から見やすい「つき当てガイド」で、用紙が奥まで入ったことが確認しやすくなっています。 ハンドル形状は、机に置いても握っても手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。 ダスターカバーは、キャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。 ハンドルを下げた状態で収納できるハンドルロック付きです。材質ダスターカバー:R-PP、用紙ガイド:ABS、ハンドル・本体:鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)約17(PPC用紙)外寸法・幅(mm)118外寸法・高さ(mm)69(ロック時40)穿孔深さ(mm)13外寸法・奥行(mm)74繰り返し・詰め替え対応
コルゲートチューブ
(749件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
...