カテゴリ

  • 農業機械(1,439)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,394)
  • 自動車純正部品(796)
  • 油圧機器・油圧ホース(763)
  • 配管・水廻り設備部材(713)
  • 制御機器(460)
  • パソコン/周辺機器(389)
  • 空調・照明・電設資材(350)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • 測定用品(267)
  • メカニカル部品(180)
  • 切削工具(165)
  • 電気材料(127)
  • 農業・園芸資材(110)
  • 物流用品(104)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 自動車補修部品(100)
  • 機構部品(99)
  • 作業工具(90)
  • バイク純正部品(68)
  • 事務用品(65)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • バイク部品(57)
  • 日用品(52)
  • 鈑金・塗装(51)
  • 家電(45)
  • 学童・教育用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • オフィス家具(37)
  • バッテリー・電装(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 防災用品(33)
  • 食品・飲料(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 塗料(27)
  • 医療(27)
  • 電動工具(25)
  • 建築金物(23)
  • 介護用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 進物(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • カー用品(21)
  • 防犯用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 清掃用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 作業服(15)
  • 縫製用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 手袋(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空圧工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全保護具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全標識(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g3/4」の検索結果

9,016件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水コネクタG3/4 マキタ

    吸水コネクタG3/4

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1台
    当日出荷
  • ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)

    タカギ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
    トラスコ品番392-4733
  • 偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン(G3/4用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(30個)
    当日出荷
    混合栓の本体と偏心管の接続部用
    材質EPDM
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコ

    G3/4”xG3/4”分岐継手

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用圧力1.02MPa
  • IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR

    I-VALUE
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • 動噴用吸水カップリング(G3/4) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G3/4)

    永田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
  • G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコ

    G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-12形状ニップル
  • G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコ

    G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • G3/4xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-64形状ユニオン
  • 吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4 麻場

    吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4

    麻場
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
    全長(mm)66取付ねじG3/4
  • Φ19 捩戻し(直)(G3/4) 永田製作所

    Φ19 捩戻し(直)(G3/4)

    永田製作所
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG3/4 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-66形状ユニオン
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    ¥3,380税込¥3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-6形状ステム
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-6形状ステム
  • G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコ

    G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BS-6形状ステム
  • ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
  • G3/4"xΦ20   フレキ管継手(雌ねじ) エスコ

    G3/4"xΦ20 フレキ管継手(雌ねじ)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮全長(mm)41.5Gねじ3/4”適合径(Φmm)16.8
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ

    13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-6適合電線径(Φmm)13~18
  • ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-7適合電線径(Φmm)14.5~16.5
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
  • ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
  • ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ エスコ

    ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
  • ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ポリパイ用カップリング G3/4 永田製作所

    ポリパイ用カップリング G3/4

    永田製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
  • ロケットシャワ-RS-20(G3/4) 永田製作所

    ロケットシャワ-RS-20(G3/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
  • G3/4" /2m オイル用チャージホース エスコ

    G3/4" /2m オイル用チャージホース

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • G3/4" /1m オイル用チャージホース エスコ

    G3/4" /1m オイル用チャージホース

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Φ19NGカップリング(G3/4) 永田製作所

    Φ19NGカップリング(G3/4)

    永田製作所
    ¥409税込¥450
    1個
    6日以内出荷