カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(258)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 機構部品(22)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/4 栓」の検索結果

350件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
  • メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップルL

    タカギ(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
  • ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みプラグ ステンレス製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状プラグねじの種類PTネジ
  • ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
  • 量水器用閉栓プラグ ミヤコ

    量水器用閉栓プラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    狭いボックス内でも取付が簡単です。 面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。 断水器と併用すれば盗水も防止できます。
    材質PVC
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • ネジアダプター付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジアダプター付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ネジアダプター付
    用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • メーター閉栓プラグ アウス

    メーター閉栓プラグ

    アウス
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
    寸法H(mm)34寸法W(mm)21寸法H1(mm)15
  • 散水栓(20) カクダイ

    散水栓(20)

    カクダイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    付属品764-001-20(取付ネジG3/4)JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • ネジニップル 20 カクダイ

    ネジニップル 20

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック用エア抜きバルブ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
    トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
  • ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)

    タカギ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
    トラスコ品番392-4733
  • 偏心管パッキン(G3/4用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン(G3/4用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(30個)
    当日出荷
    混合栓の本体と偏心管の接続部用
    材質EPDM
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • 大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ付蛇口ニップルL(CG) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルL(CG)

    タカギ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
    用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 分岐蛇口コネクター 938-20 GARDENA(ガルデナ)

    分岐蛇口コネクター 938-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
    用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
  • サービスガス栓 都市ガス用 光陽産業

    サービスガス栓 都市ガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
    使用ガス都市ガス
  • ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-89流路内径(Φmm)9
  • ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱式です。
    材質黄銅
  • ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-11流路内径(Φmm)9
  • 止水栓 エスコ

    止水栓

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
    仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
  • 取付脚(止水栓、ストレーナ付) INAX(LIXIL)

    取付脚(止水栓、ストレーナ付)

    INAX(LIXIL)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)60接続ねじG3/4
  • フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキULねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
  • 止水栓付取付脚(サーモ用) TOTO

    止水栓付取付脚(サーモ用)

    TOTO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)50適合品番TBV034※J型ねじサイズ本体側:G3/4
  • 止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付13mm

    TBC(タブチ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式