カテゴリ
- 農業機械(594)
- 動力式噴霧器パーツ(145)
- 手動式噴霧器パーツ(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,707)
- カプラー(104)
- 分岐カプラー(12)
- くい込み管継手・インサート管継手(61)
- 配管・水廻り設備部材(229)
- 継手(145)
- 油圧機器・油圧ホース(839)
- 高圧用アダプタ(276)
- 測定用品(877)
- 自動車純正部品(450)
- FA担当者のオススメ新商品(399)
- 制御機器(212)
- 切削工具(168)
- パソコン/周辺機器(168)
- 空調・照明・電設資材(163)
- メカニカル部品(160)
- 機構部品(134)
- 船舶用品・漁業資材(123)
- 塗装・養生・内装用品(94)
- 作業工具(90)
- 電気材料(82)
- 自動車補修部品(63)
- 科学研究・開発用品(54)
- バイク部品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- バイク純正部品(40)
- 事務用品(34)
- 清掃用品(32)
- 空圧工具(32)
- 物流用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 厨房用品(28)
- 学童・教育用品(27)
- 家電(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 建築金物(17)
- 日用品(15)
- 電動工具(15)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- オフィス家具(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 食品・飲料(11)
- 溶接用品(10)
- 介護用品(10)
- バッテリー・電装(9)
- 洗車・清掃(9)
- カー用品(9)
- 梱包用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- トラック純正部品(8)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- 農具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- ヘルスケア(6)
- 安全保護具(6)
- 手袋(6)
- 自転車部品(6)
- 救急・衛生(5)
- 医療(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 麻場(45)
- エスコ(332)
- EARTH MAN(4)
- 永田製作所(87)
- 清水製作所[継手](208)
- STAUBLI(20)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
- ヤマト産業(4)
- 長野計器(186)
- CEJN(セイン)(122)
- CKD(185)
- Festo(262)
- MAZDA(マツダ)(208)
- RS PRO(213)
- SMC(722)
- フジトク(140)
- ホンダ(173)
- 第一計器(123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g3/8」の検索結果

中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
MCI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。トラスコ品番688-3096接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 特測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
RMI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。接続部のサイズG3/8
PC A G3/8 100X1.6MPa
タカシマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-3011材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS B G3/8 75×16MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4427材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称WS A G3/8 75×2.5MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4799精度±1.6%F.S.呼称WS A G3/8 100×2.5MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(2700.C2680)外径(mm)75
...