カテゴリ
- 農業機械(523)
- 動力式噴霧器パーツ(76)
- 手動式噴霧器パーツ(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
- カプラー(44)
- 分岐カプラー(12)
- くい込み管継手・インサート管継手(49)
- 配管・水廻り設備部材(132)
- 継手(97)
- 油圧機器・油圧ホース(709)
- 高圧用アダプタ(275)
- 測定用品(694)
- FA担当者のオススメ新商品(366)
- 空調・照明・電設資材(149)
- パソコン/周辺機器(144)
- 切削工具(143)
- メカニカル部品(139)
- 制御機器(135)
- 機構部品(102)
- 塗装・養生・内装用品(93)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 自動車補修部品(59)
- 電気材料(48)
- バイク部品(41)
- 作業工具(34)
- 事務用品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 厨房用品(26)
- 清掃用品(23)
- 物流用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 空圧工具(16)
- 家電(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 日用品(12)
- 建築金物(12)
- 食品・飲料(11)
- 洗車・清掃(9)
- 学童・教育用品(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 梱包用品(7)
- 自転車部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 農具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 溶接用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- カー用品(6)
- 安全保護具(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- 救急・衛生(5)
- 作業服(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 手袋(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 麻場(2)
- エスコ(149)
- EARTH MAN(4)
- 永田製作所(61)
- 清水製作所[継手](207)
- STAUBLI(19)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
- 長野計器(149)
- ヤマト産業(4)
- フジトク(139)
- CKD(116)
- 第一計器(115)
- CEJN(セイン)(112)
- 右下精器製造(109)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(91)
- ホンダ(89)
- omron(オムロン)(75)
- 高島計器(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g3/8」の検索結果

中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
MCI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
RMI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
PC A G3/8 100X1.6MPa
タカシマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8
高島計器¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
カーボン畦畔 20型(G3/8)
丸山製作所¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。質量(g)560取付ねじG3/8全長(cm)117到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
丸山製作所¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
切替畦畔CPPS 28型(G3/8)
丸山製作所¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
ステン畦畔 20G型(G3/8)
丸山製作所¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷質量(g)660取付ねじG3/8全長(cm)117到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6
伸縮切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
丸山製作所¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷質量(g)1380取付ねじG3/8全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
パワフル噴口カーボンタイプ 20型(G3/8)
丸山製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):3.6(セラミック)質量(g)520全長(cm)111到達距離(m)【広角】 垂直:約5~6、上向10°:約5~8.5、【直射】 垂直:約10~12、上向10°:約16~19
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
伸縮切替畦畔CPPS 28型(G3/8)
丸山製作所¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷質量(g)1380取付ねじG3/8全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
微圧計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。用途主にガスや気体用。精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
...