カテゴリ

  • メカニカル部品(524)
  • 自動車純正部品(185)
  • バイク純正部品(92)
  • 機構部品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 建築金物(69)
  • 測定用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 制御機器(38)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 厨房用品(23)
  • 切削工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 日用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g304」の検索結果

1,547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプモノタロウ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ソフトクリアーケース コクヨソフトクリアーケースコクヨ(7件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
厚さt(mm)0.3材質PVC-P仕様チャック付き、マチなし
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
プラスチック印箱 シヤチハタプラスチック印箱シヤチハタ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法適合シリーズシヤチハタ印箱繰り返し・詰め替え対応
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウヘルールホースアダプター SUS304モノタロウ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5販売区分業務用
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付 KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付KH(基陽)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50
除菌の激落ちくん LEC(レック)除菌の激落ちくんLEC(レック)(5件のレビュー)
199税込219
1個(300mL)
当日出荷
アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。
用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。成分アルカリ電解水、エタノールシリーズ激落ちくんエタノール濃度(w/w%)14.25エタノール濃度(v/v%)17.52繰り返し・詰め替え対応
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付ユニカ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(95本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ヘッド形状ストレート
ヘルールエルボ SUS304 モノタロウヘルールエルボ SUS304モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(11件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポリグローブレギュラー エブノポリグローブレギュラーエブノ
179税込197
1袋(100枚)
当日出荷
型押しエンボス加工でソフトな風合いです。
仕様袋入
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(80本)
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐさびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適
用途木工用造作ビス
床下換気口 BXカネシン床下換気口BXカネシン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
ヘルールチーズ SUS304 モノタロウヘルールチーズ SUS304モノタロウ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
ステンレスかすがい タナカステンレスかすがいタナカ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム軒裏換気口 BXカネシンスーパースリム軒裏換気口BXカネシン(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
非常停止ガードL SUS(エスユーエス)非常停止ガードLSUS(エスユーエス)
619税込681
1個ほか
当日出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)31.1
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
25,980税込28,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から8日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ステンレス装飾柱受け BXカネシンステンレス装飾柱受けBXカネシン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプタナカ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
ロング軒裏換気口 BXカネシンロング軒裏換気口BXカネシン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4
...