カテゴリ

  • 建築金物(63)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 機構部品(32)
  • 制御機器(30)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 溶接用品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g304」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • 手カケヤ トンボ工業

    手カケヤ

    トンボ工業(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    厳選された国産樫材を使用しています。
    用途杭打ち、解体作業頭部長(mm)150全長(mm)330材質頭部:国産樫、柄:国産樫
  • 鍼灸上衣 ナガイレーベン

    鍼灸上衣

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。 素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
    仕様吸水効果材質綿80%、ポリエステル20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオHDポリ

    HEIKO
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピタロックホワイト50 50mm×10cm ホワイト ユタカメイク

    ピタロックホワイト50 50mm×10cm ホワイト

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0503幅(mm)50厚さ(mm)3ホワイト質量(g)18入数(枚)フック2、ループ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチタンゴールド板 光

    ステンレスチタンゴールド板

    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    仕様テープ付チタンゴールド
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダッチオーブン CAPTAIN STAG

    ダッチオーブン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
    満水容量(L)8材質本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼質量(kg)9外径×高さH(Φmm×mm)320×165
  • PCスターつまみ WAKI(和気産業)

    PCスターつまみ

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
    用途家具用のつまみとして使用します。材質本体:ABS適合扉厚(mm)12~21
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • スキレット18cm CAPTAIN STAG

    スキレット18cm

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。オーブン料理などが楽しめる。
    材質鋳鉄寸法(mm)185×295×高さ48質量(g)1000
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 304タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 304タイプ(クイック式)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合MF4010/MF4120/MF4130/MF4150/MF4270/MF4330d/MF4350d/MF4370dn/MF4380dn/MF4680/D450種別クイック式ブラック適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジ304サービス分類リサイクル・リビルト
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ダッチオーブンセット CAPTAIN STAG

    ダッチオーブンセット

    CAPTAIN STAG
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セット。
    材質ダッチオーブン25cm/本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)ダッチオーブン:外径260×高さ145、リッドリフターサイズ:100×50×長さ260サイズ25cm質量(kg/セット)5.5収納寸法(mm)外径315×高さ145
  • 深型スキレット18cm CAPTAIN STAG

    深型スキレット18cm

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。オーブン料理などが楽しめる。
    材質鋳鉄寸法(mm)185×295×高さ60質量(g)1200
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
  • スキレット レザーハンドルカバー CAPTAIN STAG

    スキレット レザーハンドルカバー

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。 ハンドルの熱を気にせず食事ができます。
    材質表面:牛皮、内面:ポリエステル寸法(mm)70×115×厚さ20
  • 書道作品ハンガー 半紙用(20枚入り) 馬印

    書道作品ハンガー 半紙用(20枚入り)

    馬印
    9,998税込10,998
    1セット(20枚)
    5日以内出荷
    マジックテープ式。タテに連結可能。
    付属品なし入数20枚、セット
  • M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-304
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ちりめん 日本紐釦貿易

    ちりめん

    日本紐釦貿易
    439税込483
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
  • PP書道作品ハンガーマジック連結式 共栄プラスチック

    PP書道作品ハンガーマジック連結式

    共栄プラスチック
    409税込450
    1枚
    6日以内出荷
    連結式で作品をきれいに展示できる、PP書道作品ハンガーマジック連結式。透明度が高いので展示作品が鮮明に見える、高透明ポリプロピレン製の書道作品ハンガーです。ソフトでしかも腰があり、軽くて割れにくい素材を採用。ほこりが付きにくく、いつまでもきれいに展示できて、作品の裏移りもしません。
    仕様マジックテープ式グリーン材質(本体)ポリプロピレン樹脂寸法(縦×横)(mm)410×270内寸法(縦×横)(mm)360×260
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • クラッチカバー エルフ NPR 88- アイシン精機

    クラッチカバー エルフ NPR 88-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • マフラーガスケット T2200229 2個 ENG304 モートーン

    マフラーガスケット T2200229 2個 ENG304

    モートーン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:ENG304。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。材質[素材]:銅。内容量[数量]:2個。備考:純正品番T2200229。関連商品:品番:ENG001,MMU080,MEX007,MTE207
    適合関連商品品番:ENG001,MMU080,MEX007,MTE207材質備考純正品番T2200229
  • 無地黒板(スチール製) トーグ安全工業

    無地黒板(スチール製)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
    表示項目無地材質スチール
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4 日東工業

    ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
  • M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    翌日出荷
    表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-304長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量

    ベイカー(BAKER)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    樹脂ローラーガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
    用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足裏のミカタ 足裏サポーター 男女兼用 アルインコ

    足裏のミカタ 足裏サポーター 男女兼用

    アルインコ
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    アーチを支えて疲れ知らずの足へ。足裏のアーチをサポートすることでバランスのいい身体に。ゴム素材着脱カンタン。手洗い可能
    用途足裏サポーターとして。アーチサポーター 男女兼用 扁平足 土踏まず アーチ サポーター 立ち仕事質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.4×1.8
  • [ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ

    [ステンレス用]スパイラルパイプタップ

    エスコ
    9,270税込10,197
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅