カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g3555」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ

    中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー) サカエ

    中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グレータイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット 神保電器

    NKシリーズ 3路+スペース+スペースセット

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+スペース+スペース回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • BELT B (L) FRT SEAT (ZZ) MAZDA(マツダ)

    BELT B (L) FRT SEAT (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト B (L) フロント シート (G355) MAZDA(マツダ)

    ベルト B (L) フロント シート (G355)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト B (L) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ベルト B (L) フロント シート (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • クッション リヤー シート (G355) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (G355)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 枠付品 神保電器

    枠付品

    神保電器
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
  • HEATER,L.HANDLE G   35550GG2770 ホンダ

    HEATER,L.HANDLE G 35550GG2770

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケット

    ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    特長。・ALIENWARE / G / Chromebook シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ)。。ALIENWARE。m15 // m15 R3 // m15 R4 // m17 // m17 R3 // m17 R4 // AREA-51M // AREA-51M R2。。NEW ALIENWARE。m15 // m17。。Dell G シリーズ。G3 15 3500 // G3 15 3590 // G5 15 5500 // G5 15 5590 // G5 15 5505。。Chromebookシリーズ。3100 // 3100 2-in-1 // 3110 // 3120 2-in-1。。Latitudeシリーズ。7410 Chromebook Enterprise // 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise // 5400 Chromebook Enterprise // 3445 Chromebook // 7230 Rugged Extreme Tablet // 5420 Rugged Laptop // 7030 Rugged Extreme Tabletブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-7シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-7シリーズ

    コノエ
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-15シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-15シリーズ

    コノエ
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-15シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-15シリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-7シリーズ

    コノエ
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。