カテゴリ

  • メカニカル部品(1,290)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(931)
  • 自動車純正部品(691)
  • 機構部品(469)
  • 作業工具(455)
  • パソコン/周辺機器(371)
  • 農業機械(361)
  • 制御機器(291)
  • 測定用品(273)
  • バイク純正部品(219)
  • 切削工具(201)
  • 船舶用品・漁業資材(179)
  • 卓上消耗品(144)
  • オフィス家具(144)
  • 厨房用品(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(123)
  • 店舗什器・備品(122)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 日用品(102)
  • 物流用品(100)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 建築金物(96)
  • 研磨材(92)
  • 食品・飲料(90)
  • 空調・電設資材(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 事務用品(86)
  • 照明(84)
  • 学童・教育用品(72)
  • 安全標識(70)
  • 安全保護具(70)
  • 清掃用品(63)
  • 家電(63)
  • 手袋(60)
  • ヘルスケア(56)
  • 自動車補修部品(54)
  • 電気材料(51)
  • 介護用品(50)
  • 電動工具(50)
  • 作業服(49)
  • 縫製用品(49)
  • 医療(44)
  • 防犯用品(42)
  • 防災用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • カー用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 保管用品(33)
  • バイク部品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 梱包用品(28)
  • 農具(28)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 自転車部品(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 安全用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 進物(12)
  • テープ(11)
  • 理美容(11)
  • 空圧工具(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗料(7)
  • マスク(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g45」の検索結果

8,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(119件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
鉛フリー 45G goot(太洋電機産業)鉛フリー 45Ggoot(太洋電機産業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用未来工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
スクリュー パン 4X45 93500040450G ホンダスクリュー パン 4X45 93500040450Gホンダ
29税込32
1個
当日出荷
HP USB-C to RJ45アダプターG2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to RJ45アダプターG2HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
内径(Φmm)44.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-45外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]無地番号札(5枚パック)クラウン[事務用品](13件のレビュー)
199税込219
1パック(5枚)
当日出荷
RoHS対応
材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
MGB用替えゴム BUYLONGMGB用替えゴムBUYLONG(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
マルちゃん 緑の豆たぬき 天そば 東 カップ 45g x12 東洋水産(マルちゃん)マルちゃん 緑の豆たぬき 天そば 東 カップ 45g x12東洋水産(マルちゃん)(1件のレビュー)
1,698税込1,834
1箱(45g×12個)
4日以内出荷
サイドメニューや軽食にぴったり、小エビ入り天ぷらとこだわりのそばつゆがおいしい「緑のたぬき」ミニです。なめらかでそば特有の歯ごたえを持った角刃で切ったそば、鰹節のダシをベースに濃口醤油と砂糖でバランス良くまとめた関東風仕上げのつゆ。小エビの風味が香ばしい天ぷら。彩りにねぎとかまぼこを添えた。
シリーズ緑のたぬき入数(個)12
エースコック だしの旨み減塩鶏炊きうどん カップ 45g x12 エースコックエースコック だしの旨み減塩鶏炊きうどん カップ 45g x12エースコック
1,698税込1,834
1箱(45g×12個)
4日以内出荷
だしの旨みで、おいしく減塩!液体つゆはだしが旨い!かるい塩だからこそ、素材やだしの風味引き立つ。こころがほっとするだしの味わいとからだにやさしい減塩で、最後の一滴まで安心して味わえる。さらにGABA配合で、血圧が気になる方にもうれしい、即席めん初の機能性表示食品。
入数(個)12
スクリュー フラット 4X45 93600040451G ホンダスクリュー フラット 4X45 93600040451Gホンダ
29税込32
1個
4日以内出荷
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
209税込230
1袋(5個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヤマカクかどや 辣油(ラー油) 45g x10 かどや製油ヤマカクかどや 辣油(ラー油) 45g x10かどや製油
1,998税込2,158
1箱(45g×10個)
4日以内出荷
香り高い純正ごま油に唐辛子の風味をバランスよく加えました。ぴりりとした辛味がお料理を引き立てます。
ママズハーベスト 北海道産皮付切り干し大根 45g x20 国分北海道ママズハーベスト 北海道産皮付切り干し大根 45g x20国分北海道(1件のレビュー)
4,298税込4,642
1箱(45g×20個)
4日以内出荷
北海道産大根を使用した、皮付の切り干し大根です。従来の切り干し大根の調理方法でも美味しく召し上がれますが、ハリハリ漬けにしますと簡単調理でより一層食感をお楽しみいただけます。
リング シール 15722-45G00 スズキリング シール 15722-45G00スズキ
649税込714
1個
4日以内出荷
ゴミ袋45L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPEサンキョウプラテック(2件のレビュー)
279税込307
1冊(10枚)
4日以内出荷
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
...