カテゴリ

  • 作業工具(374)
  • 機構部品(360)
  • 農業機械(358)
  • パソコン/周辺機器(341)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • メカニカル部品(304)
  • 切削工具(188)
  • 制御機器(180)
  • 船舶用品・漁業資材(170)
  • 測定用品(145)
  • 空調・照明・電設資材(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(112)
  • 店舗什器・備品(100)
  • 厨房用品(100)
  • 日用品(92)
  • 物流用品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 建築金物(80)
  • 研磨材(79)
  • 事務用品(74)
  • 食品・飲料(73)
  • 卓上消耗品(62)
  • 手袋(60)
  • 安全保護具(59)
  • 自動車補修部品(52)
  • 清掃用品(51)
  • 家電(51)
  • 縫製用品(49)
  • 学童・教育用品(41)
  • 電気材料(40)
  • 作業服(40)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • カー用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 防犯用品(32)
  • バイク部品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 安全標識(27)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 農具(24)
  • 防災用品(21)
  • 梱包用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自転車部品(16)
  • 保管用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 介護用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 進物(12)
  • 医療(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 溶接用品(10)
  • テープ(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • オフィス家具(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 理美容(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 空圧工具(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • マスク(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g45」の検索結果

5,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットマーク付圧力計 G45D CKD

    リミットマーク付圧力計 G45D

    CKD
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    緑色のカラー矢印で目視管理が容易
    材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKD

    G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計

    CKD
    1,650税込1,815
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G45 エム・あい

    ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G45

    エム・あい
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ365(内寸)×110(80)商品タイプ本体
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A

    ベンカン機工
    86,980税込95,678
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格G45部品名称Oリング G45図解NoMHL350 足回り関係部品_No.51、MHL351 足回り関係部品_No.51、MHL351A 足回り関係部品_No.51
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格G45部品名称Oリング G45図解NoMW150-010K 部品_No.109、MW150-011L 部品_No.112、MW150-011 部品_No.112、MW150-010 部品_No.109
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4952材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング G45図解NoKS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.11、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.43、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.10、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.11、MFH-P261 足回り関係部品_No.55、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.6、MFH-G353 足回り関係部品_No.10、MFH-G253 足回り関係部品_No.10、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.10、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.56、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.11
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    仕様※2009年10月~規格G45図解NoMW3501K 部品 Oリング G45_No.60、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング G45_No.79
  • Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G45 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G45

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ガイドコームの決定版。頭皮に直角に立ち、最速計測が実現します。
    全長(mm)220材質ポリエーテルイミドブラック耐熱温度(℃)220
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • CARBU,G45(B) ホンダ

    CARBU,G45(B)

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • G-45S単品 TMEHジャパン

    G-45S単品

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)71適合パイプ径(Φmm)28
  • キングホームトイシ G-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ G-45(ブリスターパック入)

    キング砥石
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#220(中研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CARB,G45-2(G2.45B ホンダ

    CARB,G45-2(G2.45B

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    50税込55特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(11件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
関連キーワード
...
45鋼特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 45鋼
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
"g45" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷