カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「g46-4-01-c2」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC

    G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様特殊仕様:(-) なし
  • G Series(G46-4-~) SMC

    G Series(G46-4-~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMC

    G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様特殊仕様:(-) なしアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
  • G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMC

    G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様特殊仕様:(-) なしアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • バホ・キント(Bajo Quinto)弦 D'Addario

    バホ・キント(Bajo Quinto)弦

    D'Addario
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    5日以内出荷
    伝統の響きを、次世代の耐久性で。D'Addario「XSAPB2678」は、バホ・キント専用に設計されたフォスファーブロンズ弦。独自の極薄フィルムコーティングが、過酷な演奏環境でも汗や汚れをシャットアウト。新品時のブライトなトーンと滑らかな弾き心地を、驚くほど長期間維持します。 。D'Addario XSAPB2678は、ダダリオのフラッグシップ・コーティング弦「XSシリーズ」から登場した、バホ・キント(Bajo Quinto)奏者のためのプレミアムな弦セットです。伝統的なメキシカン・ミュージックのアンサンブルを支える、力強く豊かな低音と煌びやかな高音を提供します。 。本製品の特筆すべきポイントは、XSシリーズ独自の高度な保護技術です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する皮脂や汚れを完全に排除し、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦にありがちな「ヌルつき」を抑えた自然なタッチも魅力です。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、楽器の特性上求められる強いテンションにも耐えうる堅牢性と、素早いピッチの安定性を実現しました。 。・豊かなフォスファーブロンズ・サウンド: 厳選されたフォスファーブロンズ合金を巻弦に使用。バホ・キント特有のパーカッシブなアタックから、包み込むような深い響きまで、楽器本来の鳴りを最大限に引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: セットに含まれるプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、全弦にわたって一貫した長寿命とスムーズな操作性を提供します。 。頻繁に弦を張り替える手間を省き、常にベストなコンディションで情熱的な演奏を届けたいプレイヤーに最適な、最高峰のバホ・キント弦です。 。・楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:バホ・キント(Bajo Quinto)用適合トーン:Rich / Bright / Powerful(豊かで明瞭、力強い音色)構成(ゲージ構成(インチ / 2本ずつ))1st (A):.026w(ワウンド弦) / 2nd (D):.036w / 3rd (G):.046w / 4th (C):.062w / 5th (F):.078w ※10弦(5コース)分、各2本ずつのセット素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
  • Cガタトメワ アナヨウ 28 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 28

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様アナヨウ28図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など