カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)

「g9ea-1」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 基板用リレー Aratas(旧:omron)

    基板用リレー

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    公差(mm)±0.3(~10mm)、±0.5(10~50mm)、±1(50mm~)
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • カメラケーブル EA750FSシリーズ エスコ

    カメラケーブル EA750FSシリーズ

    エスコ
    ¥76,800税込¥84,480
    1本
    翌日出荷
    ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
    仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
  • カバー NO.1 F.シート サイド (EA) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.1 F.シート サイド (EA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • プレーヤー コンパクト ディスク (EA) MAZDA(マツダ)

    プレーヤー コンパクト ディスク (EA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル(L)アウター (EA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • シールリヤーバンパーラバー (EA) MAZDA(マツダ)

    シールリヤーバンパーラバー (EA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • モール(R) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
  • モール(L) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • SPI-Y21シフトポジションインジケーター プロテック

    SPI-Y21シフトポジションインジケーター

    プロテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    7日以内出荷
    仕様型式:5EA1/7/9/G/P/R/S・5UX1/2適合XJR1300 98-02
  • コネジ BIGM(丸山製作所)

    コネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.24、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.24、MKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.9、SD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.25、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MP4130E-K リコイルスタータ部品 コネジ_No.46、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.19、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.16、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.24、SD313EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.24、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.9など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X45X26部品名称6カクボルト図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  可動  JZSP-U7B23相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • HS-Y21 SPI用ハーネス プロテック

    HS-Y21 SPI用ハーネス

    プロテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    92日以内出荷
    仕様型式:5EA1/7/9/G/P/R/S・5UX1/2適合XJR1300 98-02