カテゴリ
- バイク部品(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
「g9ea-1」の検索結果

DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
コネジ
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷図解NoMS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.24、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.24、MKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.9、SD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.25、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MP4130E-K リコイルスタータ部品 コネジ_No.46、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.19、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.16、MS310ESL-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース、付属品部品_No.24、SD313EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.24、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.9など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X45X26部品名称6カクボルト図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V