カテゴリ

  • 測定用品(36)
    • 汎用圧力計(4)
  • バイク純正部品(169)
  • 自動車純正部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(35)
  • オフィス家具(32)
  • 切削工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック純正部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 研磨材(9)
  • バイク部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
測定流体
その他・気体・液体
校正証明書
付き
精度
±0.25%・±1%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc04」の検索結果

755件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
    用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
  • 高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
    備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
  • SPROCKET,FINAL DR   41203GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL DR 41203GC4P00

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL 47   41202GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL 47 41202GC4P00

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL 49   41201GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL 49 41201GC4P00

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T31 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T31

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T20 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T20

    ホンダ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T21 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T21

    ホンダ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T11 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T11

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T10 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T10

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S81 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S81

    ホンダ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S80 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S80

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S51 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S51

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S40 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S40

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S00 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S00

    ホンダ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S71 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S71

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ ユタカメイク

    熱収縮チューブ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(2個)
    当日出荷
    ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
    用途ロープの端末処理厚さ(mm)【熱収縮チューブ】0.5(収縮前)、1.0(収縮後)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • オーバンド カモフラ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド カモフラ缶

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1缶(112本)
    当日出荷
    オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
    用途包装用、結束用。トラスコ品番137-3806厚さ(mm)1.1材質/仕上天然ゴム色カーキ質量(g)30番手#16×2折径(mm)60切り幅(mm)2
  • 軸付砥石GC(円筒型) H&H

    軸付砥石GC(円筒型)

    H&H
    ¥309税込¥340
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80形円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • コンスターチフードパック ダイモン

    コンスターチフードパック

    ダイモン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(50枚)
    翌々日出荷
    コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
    材質コンスターチ+ポリプロピレン色ホワイト
  • 砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ

    砥石キット(EA522GC-4~100用)

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522GC-0
  • 重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(自在タイプ)

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
    トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
  • 重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(固定タイプ)

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
    トラスコ品番301-5092質量(g)220容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
  • ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
  • L型カップジョイント TRUSCO

    L型カップジョイント

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
    トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4適合スプレーガンSSG-13、15、20取付ねじG1/4
  • NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO

    NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース

    NOCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    ・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
    質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
  • セキスイデッキ材 エスロン

    セキスイデッキ材

    エスロン
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1組(3650mm×3本)
    6日以内出荷
    バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。
    幅(mm)306タイプ標準
  • 【高質感タイプ】セキスイデッキ材 エスロン

    【高質感タイプ】セキスイデッキ材

    エスロン(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1組(2本)
    5日以内出荷
    本物の木を思わせる高質感タイプが新登場。後付けバルコニー・テラス囲い・テラスデッキ等、様々な用途でお使い頂けます。軽量で持ち運びしやすく、ビス取付用の溝があることで施工が簡単です。また高耐久樹脂を表面に被覆しておりサビや腐食にも強いです。
  • 直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業

    直入起動盤 三相3線 GB・GC

    日東工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    種類制御盤
  • KG用 チューブキャップ SMC

    KG用 チューブキャップ

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
  • ジー・クック  オールステンレス 泡立 和平フレイズ

    ジー・クック オールステンレス 泡立

    和平フレイズ
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    材料を混ぜたり泡立に。
    材質ステンレス鋼質量(g)68寸法(cm)約6×6×28.4
  • リングギヤー & ケース (GC) MAZDA(マツダ)

    リングギヤー & ケース (GC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー カウンターシャフト (GC) MAZDA(マツダ)

    ギヤー カウンターシャフト (GC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター 信林オートモーティブ

    ラジエーター

    信林オートモーティブ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
    用途ラジエーター
  • 高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)

    高精度レーザ位置計測センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
    用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ウルトラセル PLGC04310 Merck(メルクミリポア)

    ウルトラセル PLGC04310

    Merck(メルクミリポア)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    TGK品番719-23-34-28
  • 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
...
汎用圧力計カテゴリ
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
"gc04" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷