カテゴリ

  • バイク純正部品(83)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc90」の検索結果

関連キーワード
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N アズワン

    【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N

    アズワン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
  • 【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル グリーンテクノ

    【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル

    グリーンテクノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。
    質量(kg)4(コントローラー)、0.54(ガン)消費電力(W)50入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)電圧変動負荷により垂下特性出力電流80μA出力極性プラス最大出力電圧(V)90000サービス分類レンタル
  • ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-90

    ADVANTEC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
    厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20
  • パンタグラフチャック 今田製作所

    パンタグラフチャック

    今田製作所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    3日以内出荷
    締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
  • スケーラ用ガラスクロス袋型 マイト工業株式会社

    スケーラ用ガラスクロス袋型

    マイト工業株式会社
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(90枚)
    当日出荷
    幅×長さ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギヤコンパウンド SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリギヤコンパウンド

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
    用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8色黒使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    大型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌日出荷
    レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
    幅(mm)30
  • ガラス濾紙 GC-90シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GC-90シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
    厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • レクト30 スチール カーブ(300R) ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト30 スチール カーブ(300R)

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)910×910質量(kg)1.1
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)

    建機Platform
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • パッキン SPGC型 NOK

    パッキン SPGC型

    NOK
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式SPGC
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • スプリング ドリブンフエイ 23233GGC900 ホンダ

    スプリング ドリブンフエイ 23233GGC900

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合車種BENLY110 (JA09-100)
  • キーレンチ (Hex/スタンド付き) エスコ

    キーレンチ (Hex/スタンド付き)

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1セット
    翌日出荷
    9本組。スタンドホルダー付き。
    材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
  • フェイス ドライブ 22102GGC900 ホンダ

    フェイス ドライブ 22102GGC900

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    主な適合車種BENLY110 (JA09-100)
  • ホルダーCOMP. スターターヒ 28150GGC900 ホンダ

    ホルダーCOMP. スターターヒ 28150GGC900

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • GASKET CYLINDER H 12251GGC901 ホンダ

    GASKET CYLINDER H 12251GGC901

    ホンダ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番12251-GGC-900主な適合車種(ホンダ)DIO
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • セキュアグリップマット 橋本クロス
    グレー
    ホワイト

    セキュアグリップマット

    橋本クロス
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(60枚)
    3日以内出荷
    裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
    用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厚さ(mm)≦1滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油・水兼用
  • ワッシャー オイルシール 51412GGC901 ホンダ

    ワッシャー オイルシール 51412GGC901

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51412-GGC-901主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ガス発電機 三菱重工

    ガス発電機

    三菱重工
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
    定格出力交流900VA/直流100W電圧調整方式インバータ式騒音値(dB)91(3/4負荷)仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12エンジン部総排気量(mL)79.6全長×全幅W×全高(mm)400×330×390エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガスエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流)
  • 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC

    屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

    JRC
    ¥8,540税込¥9,394
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法A(mm)8.3寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法BB(mm)6204ZZ
  • セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱 橋本クロス
    グレー
    ホワイト

    セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱

    橋本クロス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    マット表面は滑りにくい不織布を使用。裏面は粘着性の滑り止め加工でしっかりグリップします。薄いのにしっかり吸収し、水・油・溶剤を素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施し吸収した液体を透過せず、床をきれいに保ちます。厚さ1mm以下と薄型で人やフォークリフト、台車などが引っ掛かりにくく、転倒事故も防止。摩耗しにくい不織布を採用し耐久性を高めました。汚れたらサッと交換でき、床面を清潔・ドライに保ちます。ホワイトタイプはレーヨン(自然由来繊維)を50%配合し、環境に配慮しました。ダークグレータイプはデザイン工学に基づいた汚れが目立ちにくい格子柄を採用。
    用途工場出入り口での靴裏汚れ取り、滑り止めに。フォークリフト、台車などのタイヤの油吸着、汚れ取りに。床の保護、汚れ防止に。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厨房出入口での汚れ防止、滑り止めに。雨天時などの店舗での滑り止めに。給湯室、トイレの床汚れ防止に。バックヤード、通路の床敷き、汚れ防止に。現場の床の保護、養生、汚れの付着防止に。短辺(mm)600長辺(mm)900
  • フェイスセット ドリブン 23205GGC900 ホンダ

    フェイスセット ドリブン 23205GGC900

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY110 (JA09-100)
  • GASKET,L COVER  11395GGC901 ホンダ

    GASKET,L COVER 11395GGC901

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • フェイスセット ムーバブルド 23224GGC900 ホンダ

    フェイスセット ムーバブルド 23224GGC900

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • アームCOMP. インテークバル 14430GGC900 ホンダ

    アームCOMP. インテークバル 14430GGC900

    ホンダ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110プロ
  • グリップ L.ハンドル 53166GGC900 ホンダ

    グリップ L.ハンドル 53166GGC900

    ホンダ
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ウエイト ハンドル 53104GGC900 ホンダ

    ウエイト ハンドル 53104GGC900

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • フィン ドライブフェイス 22113GGC900 ホンダ

    フィン ドライブフェイス 22113GGC900

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY110 (JA09-100)
  • プロテクター マフラー 18318GGC900 ホンダ

    プロテクター マフラー 18318GGC900

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)
  • ファンCOMP. クーリング 19510GGC900 ホンダ

    ファンCOMP. クーリング 19510GGC900

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • ボールASSY. ステアリング 53215GGC900 ホンダ

    ボールASSY. ステアリング 53215GGC900

    ホンダ
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53215-GGC-900主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • GASKET,HEAD COVER   12391GGC900 ホンダ

    GASKET,HEAD COVER 12391GGC900

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ブッシュ ラバーアッパー 52485GGC901 ホンダ

    ブッシュ ラバーアッパー 52485GGC901

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • カラー マフラーマウンティング 18422KGC900 ホンダ

    カラー マフラーマウンティング 18422KGC900

    ホンダ
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
  • ピニオンASSY. スターター 28120GGC900 ホンダ

    ピニオンASSY. スターター 28120GGC900

    ホンダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,SPG JOINT    51403GGC901 ホンダ

    PLATE,SPG JOINT 51403GGC901

    ホンダ
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷