カテゴリ
- バイク純正部品(79)
- 科学研究・開発用品(6)
- 農業機械(6)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH POWER(4)
- KSフィルター(3)
- NOK(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- グリーンテクノ(2)
- スバル(2)
- ナシモト工業(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
- ホンダ(79)
- 橋本クロス(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガラスろ紙GC-90
ADVANTEC¥3,598~税込¥3,958~1箱(100枚)ほか当日出荷から45日以内出荷有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20
【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
ガラス濾紙 GC-90シリーズ
ADVANTEC¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42
【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル
グリーンテクノ¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。質量(kg)4(コントローラー)、0.54(ガン)消費電力(W)50入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)電圧変動負荷により垂下特性出力電流80μA出力極性プラス最大出力電圧(V)90000サービス分類レンタル
パンタグラフチャック
今田製作所¥54,980~税込¥60,478~1台ほか3日以内出荷締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)当日出荷付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8色黒使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷から翌々日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)
建機Platform¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
キーレンチ (Hex/スタンド付き)
エスコ¥3,440税込¥3,7841セット翌日出荷9本組。スタンドホルダー付き。材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性


セキュアグリップマット
橋本クロス¥37,980~税込¥41,778~1箱(60枚)3日以内出荷裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厚さ(mm)≦1滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油・水兼用
ガス発電機
三菱重工¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。定格出力交流900VA/直流100W電圧調整方式インバータ式騒音値(dB)91(3/4負荷)仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12エンジン部総排気量(mL)79.6全長×全幅W×全高(mm)400×330×390エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガスエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流)![屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714649-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]
JRC¥8,540税込¥9,3941本11日以内出荷ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法A(mm)8.3寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法BB(mm)6204ZZ


セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱
橋本クロス¥13,980~税込¥15,378~1箱(20枚)3日以内出荷マット表面は滑りにくい不織布を使用。裏面は粘着性の滑り止め加工でしっかりグリップします。薄いのにしっかり吸収し、水・油・溶剤を素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施し吸収した液体を透過せず、床をきれいに保ちます。厚さ1mm以下と薄型で人やフォークリフト、台車などが引っ掛かりにくく、転倒事故も防止。摩耗しにくい不織布を採用し耐久性を高めました。汚れたらサッと交換でき、床面を清潔・ドライに保ちます。ホワイトタイプはレーヨン(自然由来繊維)を50%配合し、環境に配慮しました。ダークグレータイプはデザイン工学に基づいた汚れが目立ちにくい格子柄を採用。用途工場出入り口での靴裏汚れ取り、滑り止めに。フォークリフト、台車などのタイヤの油吸着、汚れ取りに。床の保護、汚れ防止に。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厨房出入口での汚れ防止、滑り止めに。雨天時などの店舗での滑り止めに。給湯室、トイレの床汚れ防止に。バックヤード、通路の床敷き、汚れ防止に。現場の床の保護、養生、汚れの付着防止に。短辺(mm)600長辺(mm)900
ガラスろ紙(GC-90)
ADVANTEC¥9,398~税込¥10,338~1組(100枚)ほか45日以内出荷から46日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GC-90)
アドバンテック¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)45日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。厚さ(mm)0.3質量(g)100/m2入数(枚)100用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集グレードGC-90大きさ45mmΦ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714649-250612-02.jpg)