【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル
簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。
コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。
コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。
- 質量(kg)
- 4(コントローラー)、0.54(ガン)
- 消費電力(W)
- 50
- 入力電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)
- 電圧変動
- 負荷により垂下特性
- 出力電流
- 80μA
- 出力極性
- プラス
- 最大出力電圧(V)
- 90000
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








