カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)

「gfn3」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止 LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止LEPLUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、のぞき見防止
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GFN イスカル突切加工用チップ GFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
A SG突/チップ超硬 イスカルA SG突/チップ超硬イスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
セルフグリップ/チップ イスカルセルフグリップ/チップイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面
セルフグリップ チップ GFN-J イスカルセルフグリップ チップ GFN-Jイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN-W イスカルセルフグリップ チップ GFN-Wイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。適合チップGIP…RS/LS GIF…RS/LS GIMY(フルRタイプ)コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル グローブ 20-DGF-N 20-DGF-Nシリーズ 東洋バルヴダクタイル グローブ 20-DGF-N 20-DGF-Nシリーズ東洋バルヴ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
勝手なし
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)
ダクタイル グローブ 東洋バルヴダクタイル グローブ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 3D 360度 覗き見防止 MSソリューションズiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 3D 360度 覗き見防止MSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス覗き見防止質量(g)22(本体)/50(パッケージ込)端末iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6
青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BGF-N 150E-BGF-Nシリーズ東洋バルヴ
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
I Series(ISA3-GFN) SMCI Series(ISA3-GFN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
セルフグリップ用チップ イスカルセルフグリップ用チップイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFNSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
LABEL,COLO*TYPE3*  87565GFN720ZC ホンダLABEL,COLO*TYPE3* 87565GFN720ZCホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE3*  87565GFN710ZC ホンダLABEL,COLO*TYPE3* 87565GFN710ZCホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
MARK,L FRA*TYPE3*  87122GFN720ZC ホンダMARK,L FRA*TYPE3* 87122GFN720ZCホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MARK,R FRA*TYPE3*  87121GFN720ZC ホンダMARK,R FRA*TYPE3* 87121GFN720ZCホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ロック付シリンダ CNGFN SMCロック付シリンダ CNGFNSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CNG - ロック付シリンダ(CNGFN32) SMCCNG - ロック付シリンダ(CNGFN32)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGFN32 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGFN32SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CNG - ロック付シリンダ(CDNGFN32TN) SMCCNG - ロック付シリンダ(CDNGFN32TN)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFNSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNG - ロック付シリンダ(CDNGFN32) SMCCNG - ロック付シリンダ(CDNGFN32)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDNGFN32-~) SMCロック付シリンダ (CDNGFN32-~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFN32 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFN32SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷