カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 家電(1)

「gg-106」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M6 六角ナット[一種](10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    50税込55
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質エスコ品番EA949GG-106
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106.

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ nanoAコート GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ nanoAコート GG106.

    グーリング
    9,298税込10,228
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG106.

    グーリング
    6,298税込6,928
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG106.

    グーリング
    5,698税込6,268
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.

    グーリング
    6,298税込6,928
    1本
    20日以内出荷
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ) LINKMAN

    RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ)

    LINKMAN
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    珍しいオス-オスのRCA中継アダプターです。 延長ケーブルの先をオスに変換したい場合などにお使いいただけます。
    材質メタルコネクタ形状中継コネクター(RCAオス-オス)加工【端子部】金メッキ
  • 弦月飾盆 河淳

    弦月飾盆

    河淳
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)249長辺(mm)299関連部品DFA154BU,DFA154GG,DFA154RA,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • シュナイダーエレクトリック 補助接点ブロック, 2, LADN, 10 A, 型式:LADN20 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助接点ブロック, 2, LADN, 10 A, 型式:LADN20

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり取付方式前面取り付けシリーズTeSys、LADN接続方式ねじ構成通常端子:2NOコンタクト数2回路双極RoHS指令(10物質対応)対応特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。各種認証Better World 認証:Green Premium動作温度範囲(℃)-5 → +60コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-5