「gige vision」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードカラー
  • GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ omron(オムロン)

    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品ロックネジ付き種別アクセサリケーブルケーブル種類耐屈曲ケーブル
  • 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)

    画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
  • GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥53,200~税込¥58,520~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高速フレームレート Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型) GigE Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
    質量(g)約59種類カメラ本体消費電力(W)PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサカラーモードカラー
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥49,880~税込¥54,868~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
    電源(V)DC12/PoE
  • GigE ケーブル BASLER(バスラー)

    GigE ケーブル

    BASLER(バスラー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
  • 2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • GigE Vision ボードカメラ オムロンセンテック

    GigE Vision ボードカメラ

    オムロンセンテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    10日以内出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合フレームスピード(fps)21.8
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)シャッターglobal電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント
  • GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ omron(オムロン)

    GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    62日以内出荷
    タイプモノクロ解像度(M)2画素数(H×V)1624×1240フレームレート54.6fpsモデルグローバルシャッタモデル
  • 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)

    画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    17日以内出荷
    産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。----------------------------------------------------------------。・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、。省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、。最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)。----------------------------------------------------------------。【製品選定のポイント】。推奨モデル/条件。PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時。PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)。PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
  • GigEケーブル オムロンセンテック

    GigEケーブル

    オムロンセンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル対応機種GigE全般
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥130,300税込¥143,330
    1台
    欠品中
    本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
    規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥142,000~税込¥156,200~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    種類カメラ本体電源(V)DC12/PoEカラーモードカラーレンズマウントCマウント
  • GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ omron(オムロン)

    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ

    omron(オムロン)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ) omron(オムロン)

    FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ)

    omron(オムロン)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • 産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル

    omron(オムロン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    62日以内出荷
  • 産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル omron(オムロン)

    産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル

    omron(オムロン)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    ¥127,900~税込¥140,690~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • FAMV-5E26SB-IPGVT□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FAMV-5E26SB-IPGVT□M

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠
    用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
  • 8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    1.6MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    5.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.2MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision

    12.2MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ

    Allied Vision
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 5MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision

    5MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ

    Allied Vision
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    3.2MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    1.6MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    5.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    3.2MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ Allied Vision

    2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ

    Allied Vision
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPカラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.2MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision

    12.2MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ

    Allied Vision
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • 5MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ Allied Vision

    5MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ

    Allied Vision
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    57日以内出荷
    Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。
    用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
  • Cマウントカメラ用標準レンズ SV omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用標準レンズ SV

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)53撮像素子(適合最大)1/3インチ最近接距離(m)0.2
  • XCG-CGシリーズ SONY(ソニー)

    XCG-CGシリーズ

    SONY(ソニー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    グローバルシャッターCMOSセンターを掲載したPoE対応GigE Visionインターフェースデジタルカメラの新シリーズです。 CCD掲載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。 グローバルシャッターCMOSならではの高速、好感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
    質量(g)65種類カメラ本体制御方式GenICamTM(Ver.1.0)準拠センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×42機能エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI、ビニングインターフェースGigE Vision(Ver.2.0/1.2)準拠解像度1.6Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガーカラーモードモノクロ画素数1456×1088フレームスピード(fps)75レンズマウントCマウント
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥49,800~税込¥54,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
    電源(V)一体型DC5