画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) - Advantech(アドバンテック)画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) - Advantech(アドバンテック)画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) - Advantech(アドバンテック)

産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。
----------------------------------------------------------------
・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。
・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、
省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。
・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、
最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。
差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)
----------------------------------------------------------------
【製品選定のポイント】
推奨モデル/条件
PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時
PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)
PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境

仕様
10GigE Vision
長さ(mm)
167
高さ(mm)
68.9
出力(W)
1ポート:30/合計60
ポート数
2ポート
インターフェース
PCI Express x4 準拠
コネクタ
8-pin RJ45
伝送速度(Mbps)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC
動作温度範囲(℃)
0~60
ポートの種類
MAC、PHY
PoE対応
PoE+ IEEE802.3at
内容量
1台
注意
※製品リニューアル履歴:PCIE-1672V-CE(販売終了)→ PCIE-1674V-CE(販売終了/
※メーカー2026年9月30日をもってメーカー最終受注、最終出荷日:2026年12月31日)→ PCIE-1674E-BE(現行モデル)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04593387PCIE-1182-BE
¥100,700
¥89,980
¥98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする