「gl-5 80w-90」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ゲルコマルチギヤ シェルルブリカンツ

    ゲルコマルチギヤ

    シェルルブリカンツ
    ¥219,800税込¥241,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷
    シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。 せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。 厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。 熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。 潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
    色L3.0適合範囲ギヤ引火点(℃)212流動点(℃)-3.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数115SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.880危険物の性状非水溶性
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L Petronas

    TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L

    Petronas
    ¥90,980税込¥100,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。
    用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応性能SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL YAMAHA(ヤマハ)

    ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(500mL)
    当日出荷
    極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90
    適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1缶(200L)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(946mL)
    当日出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • アポロイル ワイド ギヤ LW 出光興産

    アポロイル ワイド ギヤ LW

    出光興産
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。 過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。 デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
    用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。適合範囲ギヤ引火点(℃)226流動点(℃)-37.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110APIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.8845色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)1.41危険物の性状非水溶性
  • アポロイル デュアル ギヤ 出光興産

    アポロイル デュアル ギヤ

    出光興産
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シフトチェンジには、ミッション内部のシンクロナイザーリングの滑り具合が影響しますが、従来の金属製リングのみならず樹脂製リングにも適正な摩擦特性を維持し、シフトフィーリングに優れます。 過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。 デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付けからディファレンシャルギヤ歯面を守ります。
    用途ミッション・デファレンシャルの兼用ギヤオイル。適合範囲ギヤ引火点(℃)214流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)140.4(40℃)、16.27(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数123APIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.8846色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)1.15危険物の性状非水溶性
  • GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)

    GEAROIL HYPOID

    MOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1缶(1L)
    欠品中
    鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。
    基油鉱物油、化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W/90危険物の性状非水溶性