カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(175)
  • 制御機器(26)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl11」の検索結果

331件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11 ユニテール

    サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11

    ユニテール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。
    材質ソフトポリエステル毛質量(g)45線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×50毛のかたさソフト
  • GL11 ポリ袋 10L青 0.025 ハウスホールドジャパン

    GL11 ポリ袋 10L青 0.025

    ハウスホールドジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(20枚×60パック)
    6日以内出荷
    柔らかい素材を用いたLLDPE素材のポリ袋です。
    色青形態ケース販売
  • 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-37

    重松製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
  • 化学防護手袋GL-11-26 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-26

    重松製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から55日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • サーモンレジンブラシM サーモン

    サーモンレジンブラシM

    サーモン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプソフト
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

    フジトク(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
  • ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ラジアスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
  • 職務名入り安全ベスト グリーンクロス

    職務名入り安全ベスト

    グリーンクロス
    ¥9,898税込¥10,888
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
    用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
  • 長柄小枝刈り鋏 千吉

    長柄小枝刈り鋏

    千吉(3件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
    用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:15まで
  • スタビーガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)

    スタビーガスレンズ

    ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)26.6外径(Φmm)14.2
  • デスクトップパネル カグクロ

    デスクトップパネル

    カグクロ
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。 サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
    材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)タイプ挟み込み式取付方式クランプ式材質(パネル)MDF
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ

    常栄継手工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレージングブラシ(ミディアム) hillbrush

    グレージングブラシ(ミディアム)

    hillbrush
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
    用途ポジティブリスト対応の刷毛です。材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10毛ソフト毛丈(mm)50縦(mm)210横(mm)50耐熱温度(℃)134柄有線径(mm)0.2
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 接続ケーブル(1m) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル(1m)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    タイプSA
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥489税込¥538
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス フラッパー式

    スリーエム工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • グレージングブラシ(ミディアム) hillbrush

    グレージングブラシ(ミディアム)

    hillbrush
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
    用途ポジティブリスト対応の刷毛です。仕様柄:有トラスコ品番696-3992材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10色白毛丈(mm)50縦(mm)210横(mm)50耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2毛のかたさソフト
  • エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P

    EFFORT(エホート)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1
  • 先端誘導具(架空線用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(架空線用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
    用途らせんハンガーへのケーブル通線適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ長さ(m)1.1本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • 200ml オイルサクションガン エスコ

    200ml オイルサクションガン

    エスコ
    ¥9,640税込¥10,604
    1個
    翌日出荷
    柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
    仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g危険物の類別非危険物
  • 110mm 打撃スパナ エスコ

    110mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥53,800税込¥59,180
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)48全長(mm)512質量(g)14000サイズ(mm)110
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

    常栄継手工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥9,513~税込¥10,464~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    ¥9,900税込¥10,890
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)29.1適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)10×20×60
  • シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット(100m)ほか
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • TA-17スタビ―ガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-17スタビ―ガスレンズコレットボディ

    トーキン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-17/FX-17/TA-26/FX-26/TA-18/ヘッド1726・1726P
  • M12x30mm 高ナット(10個) エスコ

    M12x30mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-112長さ(mm)30
  • M10x30mm 高ナット(10個) エスコ

    M10x30mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-110長さ(mm)30
  • M16x30mm 高ナット(5個) エスコ

    M16x30mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-116長さ(mm)30
  • 15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-115全長(mm)25先端サイズ15IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 先端誘導金具 JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
    材質スチールねじサイズM12メス
  • フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス フラッパー式

    スリーエム工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE