hillbrush
グレージングブラシ(ミディアム)
フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
用途
ポジティブリスト対応の刷毛です。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-3992
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
10
色
白
毛丈(mm)
50
縦(mm)
210
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.2
毛のかたさ
ソフト
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82579686
GL11W
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください