カテゴリ

  • バイク純正部品(189)
  • メカニカル部品(64)
  • 切削工具(33)
  • 清掃用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク部品(11)
  • マスク(9)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm80」の検索結果

383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク GM80S 重松製作所

    防毒マスク GM80S

    重松製作所(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    伝声器付きで、会話が明瞭
    仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
  • GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスク

    GM80用テレスコピックチューブ

    ニルフィスク
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスク

    GM80用ラバーコーンノズル(グレー)

    ニルフィスク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ローラーコンビフロアノズル ニルフィスク

    GM80用ローラーコンビフロアノズル

    ニルフィスク
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスク

    GM80用ファニチュアノズル 32

    ニルフィスク
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスク

    GM80用2Mプラスチックホース

    ニルフィスク
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V集塵容量(L)9電源コード(m)9騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスク

    GM80用30ft電源コード 3P グレー

    ニルフィスク
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスク

    GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)

    ニルフィスク
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
    トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス

    一般安全標識(マグネット式)

    グリーンクロス
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に材質マグネット取付マグネット質量(g)110
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 長6 窓明封筒テープのり付き キングコーポレーション
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト

    長6 窓明封筒テープのり付き

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    窓明封筒です。
    仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
  • グルー 液体のり(しっかり貼る/本体) コクヨ

    グルー 液体のり(しっかり貼る/本体)

    コクヨ
    ¥159税込¥175
    1本(50mL)
    当日出荷
    四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。
    用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり適合付け替え:タ-G802種類(しっかり貼る)(本体)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34・117繰り返し・詰め替え対応
  • ボックス型 ゴミ袋 TRUSCO

    ボックス型 ゴミ袋

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1袋
    当日出荷
    コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。
    用途ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色半透明
  • ドライバキューム 9L ニルフィスク

    ドライバキューム 9L

    ニルフィスク
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
    用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    当日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • 頑固自在ミニ 日本化線

    頑固自在ミニ

    日本化線
    ¥429税込¥472
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
    用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線長さ(m)1.5線径(Φmm)2
  • グルー液体のり(しっかり貼る/本体1+つけ替え用ボトル2) コクヨ

    グルー液体のり(しっかり貼る/本体1+つけ替え用ボトル2)

    コクヨ
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
    用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のりセット内容タ-GM802×1タ-G802×2種類(しっかり貼る)(3本パック×本体1+つけ替え用ボトル2)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×117繰り返し・詰め替え対応
  • ビット WIZ'A

    ビット

    WIZ'A
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65色シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • グルー液体のり・しっかり貼るタイプ コクヨ

    グルー液体のり・しっかり貼るタイプ

    コクヨ
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。 本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。 スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。 握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。 キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。
    適合リフィル:タ-G802-1P容量(mL)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117繰り返し・詰め替え対応
  • 80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    80A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
  • 6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ

    6本組/50mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ

    溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM タンガロイ

    外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。
    用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材材種AH8005
  • 打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ80mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼全長(mm)408質量(kg)6二面幅(mm)80商品構成単品
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)

    富士製作所
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱
    4日以内出荷から9日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QGM タンガロイ

    チップ QGM

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGM タンガロイ

    チップ DGM

    タンガロイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SGM タンガロイ

    チップ SGM

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ

    溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

    タンガロイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    80mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    4日以内出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)350質量(g)3850
  • SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    10日以内出荷
    800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
    質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • PROTECTOR,MUFFLER ホンダ

    PROTECTOR,MUFFLER

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
psm80a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psm80a