カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(90)
- 電気材料(58)
- 物流用品(48)
- 制御機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 作業工具(30)
- 学童・教育用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 農業機械(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自転車部品(4)
- 清掃用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- FACOM(11)
- GoPro(2)
- GORIN(ゴリン)(91)
- MARWI(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- RS PRO(171)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPARKFUN(19)
- Xiaomi(4)
- アイビッグ(38)
- エスコ(3)
- コミネ(9)
- サカエ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ホンダ(17)
- ラフアンドロード(5)
- ロジクール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディンプルキーリング錠 GR771
GORIN(ゴリン)(87件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式取付径(Φmm)(バンド)13
可変4連ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。色クリアータイプダイヤルワイヤー錠キー方式ダイヤル式
リング錠(ポリ袋入り)
GORIN(ゴリン)(13件のレビュー)¥669税込¥7361袋ほか当日出荷不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー方式シリンダー式
ボタン式リング錠 GR500
GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
キー&ダイヤルが使えるロック
GORIN(ゴリン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。長さ(mm)600キー方式ディンプルキー
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
GRロック G229W
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200色迷彩質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
リングロック プレスキー WO用
GORIN(ゴリン)(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷スタンダードなリング錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
GR ウェーブワイヤー錠 227W
GORIN(ゴリン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
GR大型リングロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。色グレーキー方式シリンダーキー
ディンプルキーワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用付属品キー2本、専用ブラケット
NGR-600-K シリンダー式リング錠 ブラック バラ(50ケ入)
GORIN(ゴリン)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)4日以内出荷シリンダー式リング錠。ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。カラー:ブラック。後輪錠。バラ袋入り色ブラックキー方式シリンダー式リング錠
大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W
GORIN(ゴリン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から8日以内出荷不正開錠に強いウェーブキーを採用したワイヤーロック。カギ穴へのほこり等の侵入を防ぐカギ穴シャッター機構付き。
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用タイプリング錠
GR プッシュ式リングロック
GORIN(ゴリン)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キーシリンダーキー
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック
GORIN(ゴリン)¥569税込¥6261個4日以内出荷電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色ブラック寸法(Φ×mm)8×300
電動アシスト自転車取替用特大リング錠
GORIN(ゴリン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷電動アシスト自転車においては各主要メーカー専用リング錠が装着されており、各メーカーのフレームへの取付け位置(取付ネジピッチ)が異なる為、通常のリング錠の交換・装着は困難でした。GR972e/GR982eは独自で開発したe-ブラケットで取替用・補修用として、各メーカー各車種の電動アシスト自転車にマルチ対応を実現。リング錠本体も子供同乗器付電動アシスト自転車のような太めのタイヤ・幅広泥除けに対応できるように特大にサイズUP設計。各メーカー車種 電動アシスト自転車 リング錠がフレームにネジで直付けされている車種に限ります。特殊フレームやドレスガードの形状、キャリアの形状で取付が出来ない場合があります。 。取付けが出来た場合でもe-ブラケット等がタイヤなどに 接触する場合があり危険ですので販売店にてご相談ください。用途カンヌキは頑丈な丸棒カンヌキを使用!
NGR-600-SL シリンダー式リング錠 グレー バラ(50ケ入)
GORIN(ゴリン)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)4日以内出荷シリンダー式リング錠。ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。カラー:ブラック。後輪錠。バラ袋入り色グレーキー方式シリンダー式リング錠
GR-750-K シリンダー式大型リング錠 ブラック
GORIN(ゴリン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠色ブラックキー方式シリンダー式大型リング錠
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら