カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 防犯用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gorin 鍵」の検索結果

デジタルロック
アイワ金属¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
ディンプルキーリング錠 GR771
GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー方式シリンダー式
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
リング錠(ポリ袋入り)
GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)¥549税込¥6041袋ほか当日出荷不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
GRロック G229W
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」仕様取付バンド:Φ13/16mm
デジタルロック50mm(ブリスター)
アイワ金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などロックプッシュボタン式呼称(mm)50トラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
可変4連ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。タイプダイヤルワイヤー錠色クリアーキー方式ダイヤル式![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
デジタルロック 同一鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
ディンプルキーワイヤー錠
J&C(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。長さ(mm)約600キー数3本
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
GR ウェーブワイヤー錠 227W
GORIN(ゴリン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属色迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
ジョイントロックウエーブキー
GORIN(ゴリン)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
ワイヤー錠 カギ式
GORIN(ゴリン)¥899税込¥9891個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12















![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)


![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)