カテゴリ

  • 制御機器(83)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(7)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(37)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「got2000」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 保護シート

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種GT25ワイドクリア規格12.1型用仕様USB耐環境カバー部:開口なし
  • GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
    適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
  • GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)保護構造IP67F
  • GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機

    GOT2000シリーズ ワイドモデル

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
  • GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
  • GOT2000シリーズオプション 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 耐油カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    規格12.1型用適合機種GT25ワイド
  • GOT2000用抗菌・抗ウイルス保護シート 三菱電機

    GOT2000用抗菌・抗ウイルス保護シート

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷、汚れから保護する機能に加えて、抗菌・抗ウイルス作用がある新しいシートです。装置の操作面を細菌・ウイルスから守ります。 透明性に優れたクリアタイプのため、GOTの表示画面の明るさを損なうことなく使用できます。
    材質アクリル(PMMA)適合機種GT27/GT25クリア仕様USB耐環境カバー部: 開口あり
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
  • GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。
    シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25適合機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    パソコンリモート操作機能(Ethernet)を使用するためのライセンスです。
    適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
  • GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用) 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    適合機種GT2507T-WTSDシリーズGOT2000表面処理アンチグレア(UVカット)対応機種GT2507T-WTSD大きさ7型USB耐環境カバー部開口なし
  • GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    保護構造IP67F対応用シリーズGOT2000表面処理アンチグレア色(シート)シルバー
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • GOT1000・2000シリーズ用 スタンド 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 スタンド

    三菱電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000
  • GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
  • GOT1000マニュアル 三菱電機

    GOT1000マニュアル

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.2種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 音声出力ユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様音声出力用(Φ3.5ステレオピンジャック)品名音声出力ユニット対応機種GT16、GT15、GT27
  • GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 シリアル通信ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 特殊取付金具

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
    適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
  • GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
  • GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 プリンタユニット

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)対応機種GT16、GT15
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
    適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
  • GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 コネクタ変換アダプタ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様Dサブ9ピンオス⇔ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ対応機種GT14、GT11、GT10
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部入出力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    対応機種GT15、GT16
  • GOT1000・2000シリーズ用 RGB出力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RGB出力ユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    仕様アナログRGB出力用 1ch