カテゴリ

  • 測定用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-210」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-210 IRCGP-210IRC(78件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIPPIC24HJ256GP210-I/PTMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PTMICROCHIP
169,800税込186,780
1セット(119個)
7日以内出荷
PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジプラグゲージ GP210-1.25 第一測範メートルネジプラグゲージ GP210-1.25第一測範
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165226アズワン品番67-4838-17
GPトレー リスパックGPトレーリスパック
17,980税込19,778
1ケース(50枚×30袋)
当日出荷から5日以内出荷
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ピロー形ユニット UGP形 旭精工ピロー形ユニット UGP形旭精工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210Lアイゼン
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:10●ピッチ:1.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168467アズワン品番67-4842-80
ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210Lアイゼン
6,798税込7,478
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462アズワン品番67-4842-75
ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210Lアイゼン
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466アズワン品番67-4842-79
ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210Lアイゼン
6,098税込6,708
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210Lアイゼン
4,598税込5,058
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465アズワン品番67-4842-78
ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210Lアイゼン
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464アズワン品番67-4842-77
ねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210Lアイゼン
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:4●ピッチ:0.7●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168463アズワン品番67-4842-76
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCOギヤプーラ用座金(4枚セット)TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
ギヤプーラ用おねじ TRUSCOギヤプーラ用おねじTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種TGP2型用種別おねじ
A4判整理ケース プラスチック引出し 生興A4判整理ケース プラスチック引出し生興
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
中が透けない コミック収納ボックス フタ付き グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付きグリーンパル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。
用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。材質ポリプロピレン段数積み重ね可能:3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150質量(g/個)680収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガポリクリックコアガイドプレートミヤナガ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
539税込593
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ位置ゲージ SPS アイゼンねじ位置ゲージ SPSアイゼン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ
クリア収納ボックス グリーンパルクリア収納ボックスグリーンパル
3,998税込4,398
1セット(4個)
6日以内出荷
厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン材質ポリスチレン
メートルネジプラグゲージ 第一測範メートルネジプラグゲージ第一測範
7,598税込8,358
1本
当日出荷から20日以内出荷
メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.25 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.25第一測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、25●山角度:60°●コード番号:119-0165240アズワン品番67-4838-31
メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.75 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.75測範社
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170507アズワン品番67-4845-96
メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.5 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.5測範社
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170446アズワン品番67-4845-35
メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.25 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.25第一測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、25●山角度:60°●コード番号:119-0165282アズワン品番67-4838-73
メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.0 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.0第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、0●山角度:60°●コード番号:119-0165281アズワン品番67-4838-72
メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.0 第一測範メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.0第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、0●山角度:60°●コード番号:119-0165239アズワン品番67-4838-30
メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.5 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.5測範社
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170506アズワン品番67-4845-95
メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.75 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.75測範社
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170447アズワン品番67-4845-36
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズアイゼン
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズアイゼン
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM8 SPS M8XP1シリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM8 SPS M8XP1シリーズアイゼン
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は