カテゴリ
- 制御機器(64)
- 測定用品(53)
- バイク部品(49)
- パソコン/周辺機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 農業機械(36)
- 建築金物(35)
- 自動車補修部品(30)
- 切削工具(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 自動車純正部品(21)
- オフィス家具(20)
- メカニカル部品(17)
- 作業工具(14)
- 研磨材(12)
- 農具(10)
- 卓上消耗品(9)
- カー用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(23)
- GOAL(ゴール)(25)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MICROCHIP(21)
- OSG(オーエスジー)(9)
- SMC(31)
- TRUSCO(10)
- アイゼン(10)
- アイリスチトセ(13)
- シグマ光機(11)
- タンガロイ(8)
- ニッサン(9)
- ベンカン機工(27)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三桂製作所(11)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥4,498税込¥4,9481箱6日以内出荷HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物
GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) スモーク
クリスタルアイ¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷クリスタルアイ。ホンダ GK/GP フィット用 ファイバーLEDリアガーニッシュ。こちらの製品は、純正と交換式の専用ガーニッシュとなり。センターから外に向けて広がる4本のファイバーLEDが純正のファイバーLEDテールランプと相性抜群の点灯感を実現します。純正テールランプを変更せずに、コンセプトカーのような近未来感とカッコ良さをプラスαしてさらなるインパクトを実現可能といたします。ガーニッシュのカラーはブラックのみとなり。LEDファイバー部のカラーは、レッド/クリアー/スモークの3色から選択可能です。取り付け説明書付属。LED切れ90日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。LEDファイバー部 レッド、スモークの2色。ガーニッシュ本体のカラーはブラックのみとなります。【適合車種】。GK/GP フィット オールモデル(FIT3,GK3/4/5/6,GP5/6,ハイブリット、RS、標準グレード)。(2013年9月以降のモデルでしたら、どのグレードにも取り付け可能です。)。【注意事項】。ガーニッシュ本体にクリスタルアイのロゴが入ります。(写真はサンプルの為、ロゴは入っておりません。)ロゴなしは、コピー品ですのでご注意ください。ホンダのエンブレムは、付属しませんので純正エンブレムなどを流用ください。LEDテールは、商品に含まれておりません。ガーニッシュのみになります。バックカメラ装着車は、カメラの種類によりガーニッシュ本体をカッターなどで切り取る加工などが必要な場合があります。ガーニッシュのブラック塗装は、製造ラインでの塗装になります。ゴミ噛みホコリ等がある場合でも、そのまま使用して頂いても問題ありませんが塗装に関しては、保証対象となりません。仕上がりを重視される方は、塗装して装着して頂くようにお願いいたします。塗装済み商品のクオリティーによるクレームは、一切お受けできませんので予めご了承ください。以上の点をご考慮頂き、商品の購入検討して頂けます様お願い致します。ガーニッシュ本体にクリスタルアイロゴなしのコピー品が出回っております。クリスタルアイ正規品は、ガーニッシュ中央左側にCRYSTALEYEのロゴが入ってますが、。コピー品は、ロゴなしとなります。偽物のコピー品にはご注意ください。色スモークグリーン購入法適合
GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) レッド
クリスタルアイ¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷色レッドグリーン購入法適合
固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用
オルディ(4件のレビュー)¥609税込¥6701袋当日出荷業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
スチールラバーシート
日本緑十字社(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
ゼムジャイアント
ミツヤ¥199税込¥2191個(20本)当日出荷品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53色シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ナイロンディスク
EARTH MAN¥499税込¥5491枚当日出荷面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
GP-5
IRC¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
ガーデン万能はさみ
千吉¥2,398税込¥2,6381個当日出荷通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。用途リアル人工芝、防草シートの切断。材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
ガス式はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥999税込¥1,0991袋(5枚)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい太枝切
千吉¥1,898税込¥2,0881個当日出荷手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。用途剪定・整枝作業。材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、整枝作業
データ用CD-R
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
ガス式はんだこてプロピエゾ
goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個欠品中別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5
ニデックドライブテクノロジー¥87,780税込¥96,5581個当日出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
スキナゲートピタット
スキナゲート¥5,298税込¥5,8281箱(6巻)当日出荷から4日以内出荷貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に材質ポリウレタン不織布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
ホース継ぎ手
アイリスオーヤマ¥139税込¥1531個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースを繋げる継ぎ手です。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ22.0×85適合ホース内径(Φmm)15~18
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら